Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DESTACO 2007-SB Κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης, Ύψος κάτω από τον σφιγκτήρα 1.68 ίντσες, Μήκος βραχίονα 2.85 ίντσες | AJ8BFJ

DESTACO 2007-SB Κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης, Ύψος κάτω από τον σφιγκτήρα 1.68 ίντσες, Μήκος βραχίονα 2.85 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ8BFJ Μοντέλο: 2007-SB
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
€52.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης
Μήκος βάσης1.94 "
Μήκος βραχίονα σφιγκτήρα2.85 "
Στυλ σφιγκτήρα βραχίοναΣτερεά ράβδος
Άνοιγμα μπάρας σφιγκτήρα76 μοίρες
HandleΚάθετος
Άνοιγμα λαβής64 μοίρες
Χειρολαβή στυλΕτερόφυλη
Heψος κάτω από το βραχίονα σφιγκτήρα1.68 "
Χωρητικότητα1000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Βάση στήριξηςΕτερόφυλη
συνολικό ύψος7.94 "
Εναλλαγή κλειδώματος PlusΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5355
Ύψος πλοίου (cm)13.11
Μήκος πλοίου (cm)9.96
Πλάτος πλοίου (cm)4.04
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατακόρυφος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 2007-SB ιδανικός για συναρμολόγηση, συγκόλληση, έλεγχο στερέωσης, μηχανική κατεργασία, ξυλουργική, επεξεργασία τροφίμων και εφαρμογές κλεισίματος
    • Διαθέτει κατασκευή από χάλυβα και έχει μακριά κάθετη λαβή για μεγαλύτερη απόσταση από τα χέρια και μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 1000 λίβρες
    • Εξοπλισμένο με βραχίονα σφιγκτήρα συμπαγούς ράβδου με συγκράτηση μπουλονιού για να συγκρατεί τον άξονα κατακόρυφα
    • Το κάλυμμα βινυλίου στη λαβή παρέχει εργονομική λαβή

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHeψος κάτω από το βραχίονα σφιγκτήραΒάση στήριξηςσυνολικό ύψοςΕναλλαγή κλειδώματος PlusΤιμή
DESTACO 2007-SBR Κάθετος σφιγκτήρας δράσης συγκράτησης, χωρητικότητα συγκράτησης 1000 lb | AJ8AVD 2007-SBR1.68 "Ετερόφυλη7.94 "Ναι€94.82
DESTACO 2007-S Κάθετος σφιγκτήρας δράσης συγκράτησης, χωρητικότητα συγκράτησης 1000 lb | AJ8BDZ 2007-S1.25 "Φλάντζα7.17 "Οχι€48.11
DESTACO 2007-SR Κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης, χωρητικότητα συγκράτησης 1000 lb | AJ8BFD 2007-SR1.25 "Φλάντζα7.17 "Ναι€94.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DESTACO 2007-SB Κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης, Ύψος κάτω από τον σφιγκτήρα 1.68 ίντσες, Μήκος βραχίονα 2.85 ίντσες
€52.46 /μονάδα