Κρατήστε κάθετα σφιγκτήρες χρησιμοποιήστε μια ευθεία λαβή που είναι κάθετα προσανατολισμένη στη βάση (όταν βρίσκεται σε θέση κλειδώματος) για να σπρώξετε τους βραχίονες σύσφιξης ή τους προσαρτημένους άξονες πάνω στα τεμάχια εργασίας. Αυτοί οι χειροκίνητοι σφιγκτήρες είναι κατάλληλοι για εφαρμογές που απαιτούν συχνή σύσφιξη / αποσύνδεση των τεμαχίων κατά τη διάρκεια των εργασιών. Σειρά Destaco 2002 Οι σφιγκτήρες έχουν σκληρυμένους δακτυλίους στα βασικά σημεία περιστροφής και χάλυβα κατασκευή για δομική αντοχή και ανθεκτικότητα. Διαθέτουν μεγάλη απόσταση από το χέρι και σχεδόν κάθετη επαφή σύσφιξης για αυξημένη ασφάλεια και ασφαλή σύσφιξη. Αυτοί οι σφιγκτήρες παρέχουν μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 600 λίβρες. Ο σφιγκτήρας Destaco 2002-S207 διαθέτει εναλλάξιμα μπουλόνια/μοτίβο στερέωσης με κάθετους σφιγκτήρες συγκράτησης της σειράς Destaco 207. Είναι εξοπλισμένο με έναν συμπαγή βραχίονα σύσφιξης για τη σύνδεση συγκροτημάτων ατράκτου σε σταθερή θέση. Αυτός ο σφιγκτήρας έχει βάση με φλάντζα για τοποθέτηση σε επίπεδη επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας. Raptor Supplies παραδώστε αυτόν τον χειροκίνητο σφιγκτήρα σε παραλλαγές με ράβδο σύσφιξης U για εύκαμπτη ρύθμιση της ατράκτου. ένα σχέδιο μπουλονιού εναλλάξιμα με σφιγκτήρες της σειράς 202. Ενεργοποιήστε τον μηχανισμό Lock Plus για να αποτρέψετε τυχαίο άνοιγμα κατά τη λειτουργία.
Χρήσεις:
Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 2002-S207 είναι ιδέα για εφαρμογές, όπως η συγκόλληση, η ξυλουργική, η συναρμολόγηση και ο έλεγχος στερέωσης στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 2002-S207 διαθέτει μακριά κάθετη λαβή για σχεδόν κάθετη επαφή σύσφιξης και μεγάλο διάκενο χεριών για πρόσθετη ασφάλεια.
- Αυτός ο σφιγκτήρας προσφέρει μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 600 λίβρες.
- Διαθέτει συμπαγή ράβδο σύσφιξης για τη στερέωση των αξόνων σε σταθερή θέση.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει βάση με φλάντζα για γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση.
- Διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή με σκληρυμένους δακτυλίους στα βασικά σημεία περιστροφής για δομική ακαμψία και αντοχή στην τακτική φθορά.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει εναλλάξιμα μπουλόνια/μοτίβο στερέωσης με σφιγκτήρες της σειράς 207.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 2002115-E: Αυτά τα ανταλλακτικά συγκράτησης μπουλονιών χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση του κατεστραμμένου ή φθαρμένου συγκρατητήρα μπουλονιού του σφιγκτήρα Destaco 2002-S207 για τη στερέωση ενός άξονα σε μια σταθερή θέση.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 2002-S207 συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για να διασφαλίσει την περιβαλλοντική υγεία και ασφάλεια και την ανώτερη απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας χειρισμού συγκράτησης Destaco 2002-S207 έχει βάση με φλάντζα με οπές στερέωσης με σπείρωμα για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση σε οριζόντιες επιφάνειες / τεμάχιο εργασίας.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες παραλλαγές του σφιγκτήρα Destaco 2002-S207 είναι διαθέσιμες Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει αυτόν τον χειροκίνητο σφιγκτήρα σε στυλ U bar (Destaco 2002-U207) για ευέλικτη ρύθμιση του άξονα. Προσφέρουμε επίσης έναν παρόμοιο σφιγκτήρα με σχέδιο μπουλονιού εναλλάξιμα με σφιγκτήρες της σειράς 202 (Destaco 2002-S).
Ε. Πώς λειτουργούν οι κάθετοι σφιγκτήρες;
Α. Οι κάθετοι σφιγκτήρες συγκρατούνται χειροκίνητα χρησιμοποιώντας κάθετες λαβές / μοχλούς για να μετακινήσετε τους βραχίονες σύσφιξης. Αυτή η κίνηση της λαβής σπρώχνει τον βραχίονα σύσφιξης ή τον προσαρτημένο άξονα στο τεμάχιο εργασίας και το εμποδίζει να μετακινηθεί στη μέση λειτουργία, εξασφαλίζοντας έτσι ασφαλή σύσφιξη.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής έγκειται στη θέση ασφάλισης της λαβής του σφιγκτήρα. Μια κατακόρυφη λαβή σφιγκτήρα είναι κατακόρυφα προσανατολισμένη ή κάθετη στη βάση όταν βρίσκεται σε θέση κλειδώματος, ενώ ο οριζόντιος σφιγκτήρας εναλλαγής είναι οριζόντια προσανατολισμένος ή παράλληλος στη βάση.
Ε. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του μηχανισμού Toggle Lock Plus στους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Πολλοί από τους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco συνοδεύονται από τη λειτουργία Toggle Lock Plus για να λειτουργήσουν ως δευτερεύων μηχανισμός ασφάλισης και να διασφαλίσουν την κατάσταση κλειδώματος εναλλαγής πάνω από το κέντρο των σφιγκτήρων. Αυτός ο μηχανισμός είναι απαραίτητος όταν τα εξαρτήματα του σφιγκτήρα είναι σε κίνηση, σε δονητικό περιβάλλον ή είναι ανεστραμμένα. Προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τον χρήστη και το τεμάχιο εργασίας. Raptor Supplies προσφέρει έναν παρόμοιο σφιγκτήρα (Destaco 2002-SR207) με μηχανισμό Toggle Lock Plus για την αποφυγή τυχαίου ανοίγματος κατά τη λειτουργία.
Ε. Σε τι διαφέρει η δύναμη σύσφιξης από τη δύναμη / χωρητικότητα συγκράτησης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης ή η δύναμη άσκησης αναφέρεται στην πραγματική δύναμη που ασκεί ο σφιγκτήρας στο τεμάχιο εργασίας για να το συγκρατήσει. Η δύναμη συγκράτησης ή η χωρητικότητα παρέχει ένα μέτρο της ιδανικής αντοχής του σφιγκτήρα, που μετράται κατά τη διαδικασία κατασκευής. Η δύναμη σύσφιξης είναι γενικά μικρότερη από την ικανότητα συγκράτησης, ανάλογα με διάφορους παράγοντες όπως τη θέση των ατράκτων στις ράβδους σύσφιξης και την αντίθετη δύναμη που εφαρμόζεται στον σφιγκτήρα.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Ναι, οι σφιγκτήρες χάλυβα Destaco είναι επιχρυσωμένοι για να αντέχουν και να ελαχιστοποιούν τη φθορά λόγω σκληρών βιομηχανικών συνθηκών. Το Destaco παρέχει επίσης σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες.
Ε. Η Destaco παρέχει προσαρμοσμένες ή ειδικές εκδόσεις των σφιγκτήρων τους σύμφωνα με τις εφαρμογές;
A. Destaco μπορεί να παρέχει προσαρμοσμένες εκδόσεις σφιγκτήρων κατόπιν αιτήματος. Οι προσαρμογές μπορεί να κυμαίνονται από διαφορετικό χρώμα λαβών έως την αφαίρεση του λογότυπου Destaco από τους σφιγκτήρες.