DEMAG DC Com 10-2000 2/1 H8 V4.8 / 1.2 460/60 Ηλεκτρική αλυσίδα ανύψωση 4400 Lb. 26 πόδια | AC6HZL 34A001

DEMAG DC Com 10-2000 2/1 H8 V4.8/1.2 460/60 Electric Chain Hoist 4400 Lb. 26 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6HZL Μοντέλο: DC Com 10-2000 2/1 H8 V4.8/1.2 460/60Σταυρός: 34A001

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,972.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα
Amps @ Χαμηλά Volts6.1
ΦρένοΔίσκος DC
Χωρητικότητα4400 λίβρες
ΤαξινόμησηH4
ΦάκελοιΟλίσθηση υπερφόρτωσης
ΧρώμαΜπλε
διαμόρφωσηHook Mounted - Χωρίς τρόλεϊ
ΈλεγχοςΜενταγιόν μπουτόν
Καλώδιο ελέγχου12 έως 22 πόδια
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Βάθος στέγασης9-13 / 16 "
Μήκος στέγασης22.625 "
Πλάτος στέγασης13 11 / 16 "
Hz60
Ανύψωση26 πόδια.
Ταχύτητα ανύψωσης16 / 4 fpm
Χωρητικότητα φορτίου4000 λίβρες
ΛίπανσηΔωρεάν συντήρηση για έως 10 χρόνια
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων23.5 "
Κινητήρας HP2.4
Αριθμός Ταχυτήτων2
Φάση3
Ρέβινγκ2
Θερμική προστασίαΝαι
Τάση460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 86.18
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8425110000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Μεταξύ των γάντζωνAmps @ Χαμηλά VoltsΧωρητικότηταΚινητήρας HPΡέβινγκΤάσηΒάθος στέγασηςΜήκος στέγασηςΤιμή
DEMAG DC Com 1-125 1/1 H8 V9.6 / 2.4 460/60 Ηλεκτρικό αλυσοπρίονο 275 Lb. 26 πόδια | AC6HYR 33Ζ982 DC Com 1-125 1/1 H8 V9.6 / 2.4 460/6013.875 "1.35275 λίβρες0.314606-13 / 16 "16.5 "€3,608.85
DEMAG DC Com 1-125 1/1 H8 V9.6 / 2.4 230/60 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 275 Lb. 26 πόδια | AC6HYU 33Z984 DC Com 1-125 1/1 H8 V9.6 / 2.4 230/6013.875 "2.9275 λίβρες0.312306-13 / 16 "16.5 "€3,608.85
DEMAG DC Com 1-125 1/1 H8 V9.6 / 2.4 575/60 ​​Ηλεκτρικό αλυσοπρίονο 275 Lb. 26 πόδια | AC6HYW 33Z986 DC Com 1-125 1/1 H8 V9.6 / 2.4 575/6013.875 "1.2275 λίβρες0.315756-13 / 16 "16.5 "€3,608.85
DEMAG DC Com 2-250 1/1 H8 V7.2 / 1.8 460/60 Ηλεκτρικό αλυσοπρίονο 550 Lb. 26 πόδια | AC6HYY 33Z988 DC Com 2-250 1/1 H8 V7.2 / 1.8 460/6013.875 "1.55550 λίβρες0.4814606-13 / 16 "16.5 "€3,860.01
DEMAG DC Com 5-500 1/1 H8 V5.4 / 1.3 460/60 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 1100 Lb. 26 πόδια | AC6HZC 33Ζ992 DC Com 5-500 1/1 H8 V5.4 / 1.3 460/6015-11 / 16 "2.51100 λίβρες0.6614608-5 / 16 "18 5 / 16 "€4,497.36
DEMAG DC Com 10-1000 1/1 H8 V4.8 / 1.2 460/60 Ηλεκτρική αλυσίδα ανύψωσης 2200 Lb. 26 πόδια | AC6HZG 33Z996 DC Com 10-1000 1/1 H8 V4.8 / 1.2 460/6019-5 / 16 "2.252200 λίβρες1.214609-13 / 16 "20 11 / 16 "€5,098.83
DEMAG DCS Pro 1-125 1/1 H8 VS30-30 480/60 Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα 275 Lb. 26 πόδια | AC6JAX 34A034 DCS Pro 1-125 1/1 H8 VS30-30 480/6014-5 / 16 "3.1275 λίβρες0.98148019-11 / 16 "19 11 / 16 "€6,464.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEMAG DC Com 10-2000 2/1 H8 V4.8/1.2 460/60 Electric Chain Hoist 4400 Lb. 26 πόδια
€6,972.92 /μονάδα