DELHI U20-4HD φορητός ανεμιστήρας ανθεκτικός σε έκρηξη 20 In | AB7KAU 23N608

DELHI Φορητός ανεμιστήρας U20-4HD Αντιεκρηκτικός 20 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB7KAU Μοντέλο: U20-4HDΣταυρός: 23N608

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,492.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός ανεμιστήρας βοηθητικών εκρήξεων
Ροή αέρα6850 cfm
Ενισχυτές13.4
ΧρώμαRed
Βάθος17 "
Δωρεάν αέρα6850 cfm
Ύψος24.375 "
HP1
Μέγιστη ροή στον ελεύθερο αέρα6850 cfm
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
RPM1725
Μέγεθος20 "
Τάση115 / 230V
Πλάτος24.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 53.1
Ύψος πλοίου (cm)61.91
Μήκος πλοίου (cm)61.91
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8414596095
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοή αέραΕνισχυτέςΎψοςHPΜέγεθοςΤάσηΠλάτοςΤιμή
DELHI U16-4 Ανεμιστήρας ανθεκτικός σε έκρηξη 16 In | AB7KAR 23N606 U16-43151 cfm6.619.125 "1/316 "115V19.12 "€5,091.32
DELHI U18-4 Φορητός ανεμιστήρας Αντιεκρηκτικός 18 In | AB7KAT 23N607 U18-43700 cfm6.621.375 "1/318 "115V21.38 "€5,061.88
DELHI U24-4HD φορητός ανεμιστήρας ανθεκτικός σε έκρηξη 24 In | AB7KAV 23N609 U24-4HD9280 cfm1926.13 "1.524 "115 / 230V26.125 "€8,937.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DELHI Φορητός ανεμιστήρας U20-4HD Αντιεκρηκτικός 20 ίντσες
€7,492.77 /μονάδα