DELHI U24-4HD φορητός ανεμιστήρας ανθεκτικός σε έκρηξη 24 In | AB7KAV 23N609

DELHI Φορητός ανεμιστήρας U24-4HD Αντιεκρηκτικός 24 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7KAV Μοντέλο: U24-4HDΣταυρός: 23N609

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,937.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός ανεμιστήρας βοηθητικών εκρήξεων
Ροή αέρα9280 cfm
Ενισχυτές19
ΧρώμαRed
Βάθος17 "
Δωρεάν αέρα9280 cfm
Ύψος26.13 "
HP1.5
Μέγιστη ροή στον ελεύθερο αέρα9280 cfm
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
RPM1725
Μέγεθος24 "
Τάση115 / 230V
Πλάτος26.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 60.3
Ύψος πλοίου (cm)66.36
Μήκος πλοίου (cm)66.36
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8414596095
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοή αέραΕνισχυτέςΎψοςHPΜέγεθοςΤάσηΠλάτοςΤιμή
DELHI U16-4 Ανεμιστήρας ανθεκτικός σε έκρηξη 16 In | AB7KAR 23N606 U16-43151 cfm6.619.125 "1/316 "115V19.12 "€5,091.32
DELHI U18-4 Φορητός ανεμιστήρας Αντιεκρηκτικός 18 In | AB7KAT 23N607 U18-43700 cfm6.621.375 "1/318 "115V21.38 "€5,061.88
DELHI U20-4HD φορητός ανεμιστήρας ανθεκτικός σε έκρηξη 20 In | AB7KAU 23N608 U20-4HD6850 cfm13.424.375 "120 "115 / 230V24.38 "€7,492.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DELHI Φορητός ανεμιστήρας U24-4HD Αντιεκρηκτικός 24 ίντσες
€8,937.40 /μονάδα