DELHI U16-4 Ανεμιστήρας ανθεκτικός σε έκρηξη 16 In | AB7KAR 23N606

DELHI U16-4 Utility Ανεμιστήρας Αντιεκρηκτικός 16 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7KAR Μοντέλο: U16-4Σταυρός: 23N606

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,091.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός ανεμιστήρας βοηθητικών εκρήξεων
Ροή αέρα3151 cfm
Ενισχυτές6.6
ΧρώμαRed
Βάθος17 "
Δωρεάν αέρα3151 cfm
Ύψος19.125 "
HP1/3
Μέγιστη ροή στον ελεύθερο αέρα3151 cfm
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
RPM1725
Μέγεθος16 "
Τάση115V
Πλάτος19.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27
Ύψος πλοίου (cm)48.58
Μήκος πλοίου (cm)48.58
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8414596095
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοή αέραΕνισχυτέςΎψοςHPΜέγεθοςΤάσηΠλάτοςΤιμή
DELHI U18-4 Φορητός ανεμιστήρας Αντιεκρηκτικός 18 In | AB7KAT 23N607 U18-43700 cfm6.621.375 "1/318 "115V21.38 "€5,061.88
DELHI U20-4HD φορητός ανεμιστήρας ανθεκτικός σε έκρηξη 20 In | AB7KAU 23N608 U20-4HD6850 cfm13.424.375 "120 "115 / 230V24.38 "€7,492.77
DELHI U24-4HD φορητός ανεμιστήρας ανθεκτικός σε έκρηξη 24 In | AB7KAV 23N609 U24-4HD9280 cfm1926.13 "1.524 "115 / 230V26.125 "€8,937.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DELHI U16-4 Utility Ανεμιστήρας Αντιεκρηκτικός 16 In
€5,091.32 /μονάδα