Φίλτρο ραφιών DELHI F215A | AC8ZQK 3F541

DELHI F215A Φίλτρο ραφιών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8ZQK Μοντέλο: F215AΣταυρός: 3F541

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€568.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι φίλτρου
Συντελεστής φίλτρου0.009
Ύψος φίλτρου (σε.)25-3/4
Πλάτος φίλτρου (In.)31
Ύψος25.75 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.140 F
Μέγιστη. Βάθος4"
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.140 βαθμοί F
Πλάτος31 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.06
Ύψος πλοίου (cm)68.33
Μήκος πλοίου (cm)82.8
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΠλάτοςΤιμή
Φίλτρο ραφιών DELHI F207A | AC8ZQF 3F537 F207A14.13 "16.625 "€372.23
DELHI F209A Φίλτρο ραφιού | AC8ZQG 3F538 F209A16.75 "19.88 "€386.57
DELHI F210A Φίλτρο ραφιού | AC8ZQH 3F539 F210A18.75 "21.125 "€488.22
Φίλτρο ραφιών DELHI F212A | AC8ZQJ 3F540 F212A21.75 "25.875 "€474.99
Φίλτρο ραφιών DELHI F218A | AC8ZQL 3F542 F218A32.25 "35.875 "€773.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DELHI F215A Φίλτρο ραφιών
€568.71 /μονάδα