Φίλτρο ραφιών DELHI F207A | AC8ZQF 3F537

DELHI F207A Φίλτρο ραφιών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8ZQF Μοντέλο: F207AΣταυρός: 3F537

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€372.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι φίλτρου
Συντελεστής φίλτρου0.115
Ύψος φίλτρου (σε.)14-1/8
Πλάτος φίλτρου (In.)16-5/8
Ύψος14.13 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.140 F
Μέγιστη. Βάθος4"
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.140 βαθμοί F
Πλάτος16.625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.9
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)47.5
Πλάτος πλοίου (cm)39.88
Κωδικός ΕΣ8421990040
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΠλάτοςΤιμή
DELHI F209A Φίλτρο ραφιού | AC8ZQG 3F538 F209A16.75 "19.88 "€386.57
DELHI F210A Φίλτρο ραφιού | AC8ZQH 3F539 F210A18.75 "21.125 "€488.22
Φίλτρο ραφιών DELHI F212A | AC8ZQJ 3F540 F212A21.75 "25.875 "€474.99
Φίλτρο ραφιών DELHI F215A | AC8ZQK 3F541 F215A25.75 "31 "€568.71
Φίλτρο ραφιών DELHI F218A | AC8ZQL 3F542 F218A32.25 "35.875 "€773.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DELHI F207A Φίλτρο ραφιών
€372.23 /μονάδα