DELHI F209A Φίλτρο ραφιού | AC8ZQG 3F538

DELHI F209A Φίλτρο ραφιών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8ZQG Μοντέλο: F209AΣταυρός: 3F538

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€386.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι φίλτρου
Συντελεστής φίλτρου0.055
Ύψος φίλτρου (σε.)16-3/4
Πλάτος φίλτρου (In.)19-7/8
Ύψος16.75 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.140 F
Μέγιστη. Βάθος4"
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.140 βαθμοί F
Πλάτος19.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.35
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)51.56
Κωδικός ΕΣ8421990040
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΠλάτοςΤιμή
Φίλτρο ραφιών DELHI F207A | AC8ZQF 3F537 F207A14.13 "16.625 "€372.23
DELHI F210A Φίλτρο ραφιού | AC8ZQH 3F539 F210A18.75 "21.125 "€488.22
Φίλτρο ραφιών DELHI F212A | AC8ZQJ 3F540 F212A21.75 "25.875 "€474.99
Φίλτρο ραφιών DELHI F215A | AC8ZQK 3F541 F215A25.75 "31 "€568.71
Φίλτρο ραφιών DELHI F218A | AC8ZQL 3F542 F218A32.25 "35.875 "€773.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DELHI F209A Φίλτρο ραφιών
€386.57 /μονάδα