DBI-SALA 8900293 Rollgliss R250 Rescue Kit, Kernmantle Rope, Braided | AH2XGZ 30N068

DBI-SALA 8900293 Rollgliss R250 Rescue Kit, Kernmantle Rope, Braided

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2XGZ Μοντέλο: 8900293Σταυρός: 30N068

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,270.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα διάσωσης
Χωρητικότητα330 lbs.
Μήκος66ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.7112
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
DBI-SALA 8900292 Rollgliss R250 Pole Rescue Kit, με υποβοηθούμενο στύλο, 33 πόδια | AH2XGY 30N067 890029233ft.€3,141.40
DBI-SALA 8900294 99 Ft Rollgliss Rescue Kit With Pole Pulley | AH2XHA 30N069 890029499ft.€3,383.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DBI-SALA 8900293 Rollgliss R250 Rescue Kit, Kernmantle Rope, Braided
€3,270.27 /μονάδα