DBI-SALA 8900292 Rollgliss R250 Pole Rescue Kit, με υποβοηθούμενο στύλο, 33 πόδια | AH2XGY 30N067

DBI-SALA 8900292 Rollgliss R250 Pole Rescue Kit, με υποβοηθούμενο στύλο, 33 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2XGY Μοντέλο: 8900292Σταυρός: 30N067

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,141.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα διάσωσης
Χωρητικότητα330 lbs.
Μήκος33ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1648
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Χώρα ΠροέλευσηςFR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
DBI-SALA 8900293 Rollgliss R250 Rescue Kit, Kernmantle Rope, Braided | AH2XGZ 30N068 890029366ft.€3,270.27
DBI-SALA 8900294 99 Ft Rollgliss Rescue Kit With Pole Pulley | AH2XHA 30N069 890029499ft.€3,383.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DBI-SALA 8900292 Rollgliss R250 Pole Rescue Kit, με υποβοηθούμενο στύλο, 33 πόδια
€3,141.40 /μονάδα