Αναπνευστήρας DAYTON 7YR22 Upblast, μη συναρμολογημένος, διάμετρος τροχού 21 1/4 ίντσας. | CH6MTA

DAYTON Αναπνευστήρας 7YR22 Upblast, μη συναρμολογημένος, διάμετρος τροχού 21 1/4 ιντσών.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CH6MTA Μοντέλο: 7YR22

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,500.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας Upblast
Ύψος βάσης1.75 "
Μέγεθος βάσης30 "x 30"
CFM @ 0.500 ίντσες. SP3851
CFM @ 0.625 ίντσες. SP3710
CFM @ 0.750 ίντσες. SP3561
CFM @ 0.875 ίντσες. SP3409
CFM @ 1.000 ίντσες. SP3242
CFM @ 1.250 ίντσες. SP2806
Διάσταση A30 "
Διάσταση Β35 3 / 8 "
Διάσταση C34 3 / 4 "
Διάσταση D21 "
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη οδήγησης
Στέγαση ΥλικόΠεριστρεφόμενο αλουμίνιο
HP1
Hz60 Hz
Μέγιστη. BHP1.04
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.300 μοίρες φά
Μέγιστη. Λειτουργικά Amps13 / 6.6-6.5Α
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικά Dia.35 3 / 8 "
συνολικό ύψος30 3 / 8 "
Φάση1
Συνιστώμενο μέγεθος αποσβεστήρα (σε.)X 23 23
RPM1110 RPM
Shaft Dia. Άκρο τροχού1"
Sones @ 0.500 ιντσών. SP @ 5 Ft16.9
Ελεγχόμενη ταχύτηταΟχι
Διάμετρος τροχού21 1 / 4 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 67.6035
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.500 ίντσες. SPΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΎψος βάσηςCFM @ 0.625 ίντσες. SPCFM @ 0.750 ίντσες. SPCFM @ 0.875 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPΤιμή
DAYTON 7A709 Upblast Vent 24-1 / 2 Inch 208-230 / 460v | AF3ANU 7A7095409Χωρίς συναρμολόγηση1.75 "503746184073--€2,769.01
DAYTON 7D491 Upblast Vent 24-1 / 2 Inch 208-230 / 460v | AF3JQP 7D4918775Χωρίς συναρμολόγηση1.75 "85348267800577667253€3,206.67
DAYTON 56JN94 Upblast/Sidewall Mounted Less Drive, 21 1/2 Inch Dia. | CH3PVC 56JN94 56JN94--------€1,497.01
Αναπνευστήρας DAYTON 7YR26 Upblast, μη συναρμολογημένος, διάμετρος τροχού 21-1/4 ίντσας, 1400 σ.α.λ., κίνηση με ιμάντα | CH3PVD 7YR26 7YR265110 CFMΧωρίς συναρμολόγηση1-3 / 4 "5009 CFM4898 CFM4786 CFM4674 CFM4436 CFM€2,974.87
DAYTON 56MW72 Upblast Αναπνευστήρας, Συναρμολογημένος, Διάμετρος Τροχού 16 ιντσών, Direct Drive | CH3PVF 56MW72 56ΜW722745 CFMΣυναρμολογημένο1-3 / 4 "2587 CFM2421 CFM1983 CFM--€2,384.96
DAYTON 56JN93 Upblast/Sidewall Mounted Less Drive, διάμετρος τροχού 18 1/2 ιντσών, ιμάντα κίνησης | CH6KJX 56JN93--------€1,428.97
DAYTON 56JN95 Upblast/Sidewall Mounted Less Drive, 24 1/2 Inch Dia. | CH6KJY 56JN95--------€1,769.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Αναπνευστήρας 7YR22 Upblast, μη συναρμολογημένος, διάμετρος τροχού 21 1/4 ιντσών.
€2,500.12 /μονάδα