DAYTON 7A709 Upblast Vent 24-1 / 2 Inch 208-230 / 460v | AF3ANU

DAYTON 7A709 Upblast Vent 24-1/2 Inch 208-230/460v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3ANU Μοντέλο: 7A709

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,769.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας Upblast
ΣυναρμολογημένοΟχι
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Ύψος βάσης1.75 "
Μήκος βάσης34 "
Πλάτος βάσης34 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP6663
CFM @ 0.125 ίντσες. SP6370
CFM @ 0.250 ίντσες. SP6133
CFM @ 0.375 ίντσες. SP5764
CFM @ 0.500 ίντσες. SP5409
CFM @ 0.625 ίντσες. SP5037
CFM @ 0.750 ίντσες. SP4618
CFM @ 0.875 ίντσες. SP4073
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Στέγαση ΥλικόΠεριστρεφόμενο αλουμίνιο
Hz60
Μέγιστη. BHP1.04
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.Πτυχία 300
Κινητήρας HP1
Τάση κινητήρα208-230/460
Τοποθεσία τοποθέτησηςΣτέγη
Συνολικά Dia.42.75 "
συνολικό ύψος39.5 "
Φάση3
Συνιστώμενο μέγεθος αποσβεστήρα (σε.)27 27 X
ΑπαιτείΟροφή για νέα εγκατάσταση
RPM735
Άξονας Dia. Sheave End1"
Shaft Dia. Άκρο τροχού1"
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft15.9
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft15.5
Sones @ 0.500 ιντσών. SP @ 5 Ft14.6
Ελεγχόμενη ταχύτηταΟχι
Διάμετρος τροχού24.5 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 80.0055
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.500 ίντσες. SPΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΎψος βάσηςCFM @ 0.625 ίντσες. SPCFM @ 0.750 ίντσες. SPCFM @ 0.875 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPΤιμή
DAYTON 7D491 Upblast Vent 24-1 / 2 Inch 208-230 / 460v | AF3JQP 7D4918775Χωρίς συναρμολόγηση1.75 "85348267800577667253€3,206.67
DAYTON 56JN94 Upblast/Sidewall Mounted Less Drive, 21 1/2 Inch Dia. | CH3PVC 56JN94 56JN94--------€1,497.01
Αναπνευστήρας DAYTON 7YR26 Upblast, μη συναρμολογημένος, διάμετρος τροχού 21-1/4 ίντσας, 1400 σ.α.λ., κίνηση με ιμάντα | CH3PVD 7YR26 7YR265110 CFMΧωρίς συναρμολόγηση1-3 / 4 "5009 CFM4898 CFM4786 CFM4674 CFM4436 CFM€2,974.87
DAYTON 56MW72 Upblast Αναπνευστήρας, Συναρμολογημένος, Διάμετρος Τροχού 16 ιντσών, Direct Drive | CH3PVF 56MW72 56ΜW722745 CFMΣυναρμολογημένο1-3 / 4 "2587 CFM2421 CFM1983 CFM--€2,384.96
DAYTON 56JN93 Upblast/Sidewall Mounted Less Drive, διάμετρος τροχού 18 1/2 ιντσών, ιμάντα κίνησης | CH6KJX 56JN93--------€1,428.97
DAYTON 56JN95 Upblast/Sidewall Mounted Less Drive, 24 1/2 Inch Dia. | CH6KJY 56JN95--------€1,769.18
DAYTON 56JP12 Συναρμολογημένος αναπνευστήρας Upblast/Sidewall Mounted, διάμετρος τροχού 24 1/2 ιντσών. | CH6KJZ 56 JP12-Συναρμολογημένο------€4,081.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7A709 Upblast Vent 24-1/2 Inch 208-230/460v
€2,769.01 /μονάδα