DAYTON 7J688 Κίνηση ιμάντα ανεμιστήρα 6812 Cfm | AF3MXN

DAYTON 7J688 Inline Blower Belt-drive 6812 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3MXN Μοντέλο: 7J688

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,174.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνσωματωμένος ανεμιστήρας αγωγού
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
Στροφές ανεμιστήρα1035
CFM @ 0.000 ίντσες. SP6812
CFM @ 0.125 ίντσες. SP6683
CFM @ 0.250 ίντσες. SP6555
CFM @ 0.375 ίντσες. SP6426
CFM @ 0.500 ίντσες. SP6266
CFM @ 0.625 ίντσες. SP6095
CFM @ 0.750 ίντσες. SP5924
CFM @ 1.000 ίντσες. SP5550
CFM @ 1.250 ίντσες. SP5146
CFM @ 1.500 ίντσες. SP4632
CFM @ 1.75 ίντσες. SP3791
Πλήρες φορτίο20.2 / 10.7-10.1
Ύψος39 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.17-1 / 2 "
Ύψος εισόδου (In.)34-7/8
Πλάτος εισόδου (In.)34-7/8
Μέγιστη. BHP2.10
Μέγιστη. Βάθος34 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.160 βαθμοί F
Μέγιστη. Ύψος κινητήρα13-3 / 4 ίντσες
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP2
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραCapacitor-Start, Capacitor-Run
Θέση τοποθέτησηςΚάθετα οριζόντια
Outlet Dia.17-1 / 2 "
Ύψος εξόδου34.875 "
Πλάτος εξόδου34.875 "
Φάση1
Shaft Dia.1"
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft22
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft22
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft21
Έλεγχος ταχύτηταςΟχι
ΧαρακτηριστικάΦυγόκεντρος Belt-Drive, με πακέτο κίνησης
Τάση115 / 208-230
Διάμετρος τροχού24 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Τύπος τροχούΦυγοκεντρική κλίση προς τα πίσω
Πλάτος39 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 182.7621
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.625 ίντσες. SPΤύπος ρουλεμάνΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.750 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPCFM @ 1.500 ίντσες. SPCFM @ 1.75 ίντσες. SPΤιμή
DAYTON 7J627 Κίνηση ιμάντα ανεμιστήρα Inline 1728 Cm AF3MUX 7J6271168Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριού1292955----€2,531.88
DAYTON 7J628 Κινητήρας ιμάντα Inline Blower 1908 Cfm | AF3MUY 7J6281449Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριού14271306----€2,303.91
DAYTON 7J629 Κίνηση ιμάντα ανεμιστήρα Inline 2176 Cfm | AF3MUZ 7J6291815Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριού1627170814611087--€2,583.04
DAYTON 7J630 Κινητήρας ιμάντα Inline 2176 Cfm | AF3MVA 7J6301815Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριού1627170814611087--€2,699.29
DAYTON 7J631 Κίνηση ιμάντα ανεμιστήρα Inline 2504 Cfm | AF3MVB 7J6312211Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριού18722138196017531480-€2,493.42
DAYTON 7J632 Inline Blower Belt-drive 2504 Cfm | AF3MVC 7J6322211Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριού18722138196017531480-€2,539.36
DAYTON 7J633 Κίνηση ιμάντα ανεμιστήρα Inline 2751 Cfm | AF3MVD 7J6332490Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριού205724322294212519351698€2,468.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7J688 Inline Blower Belt-drive 6812 Cfm
€6,174.80 /μονάδα