ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U22534.075.0425 Ανοξείδωτο ατσάλι με σπείρωμα 3/4-10X4-1/4, 60PK | AB8PQV 26LT69

APPROVED VENDOR U22534.075.0425 Σπείρωμα από ανοξείδωτο ατσάλι 3/4-10X4-1/4, 60PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB8PQV Μοντέλο: U22534.075.0425Cross Ref: 26LT69

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€429.78 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλήρως νήμα
ΒαθμόςB8
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό75,000 PSI
Συνολικό μήκος4.25 "
Σκληρότητα RockwellB96
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 1067 βαθμούς
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.88
Ύψος πλοίου (cm)15.09
Μήκος πλοίου (cm)23.29
Πλάτος πλοίου (cm)19.2
Κωδικός ΕΣ7318155030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U22534.075.0425 Σπείρωμα από ανοξείδωτο ατσάλι 3/4-10X4-1/4, 60PK
€429.78 /πακέτο