DAYTON 7J567 Blower 17 13/16 Σε | AF3MRR

DAYTON 7J567 Ανεμιστήρας 17 13/16 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3MRR Μοντέλο: 7J567

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,984.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα470
CFM @ 0.125 ίντσες. SP4440
CFM @ 0.250 ίντσες. SP4000
CFM @ 0.500 ίντσες. SP2360
Ύψος εκφόρτισης (σε.)18.75
Πλάτος εκφόρτισης (In.)16.75
Πλήρες φορτίο3.2-3.2/1.6
Φινίρισμα στέγασηςΓαλβανιζέ
Ύψος στέγασης29 1 / 16 "
Μήκος στέγασης26.875 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος στέγασης16.75 "
Hz50/60
Εισαγωγή Dia.18-5 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Στροφές ανεμιστήρα670
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.150 βαθμοί F
ΚινητήραςTEFC
Κινητήρας HP1
Μόνωση κινητήραF
Στροφές κινητήρα1760
Τύπος κινητήραΦάση 3
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια άξονα ανεμιστήρα
Φάση3
ΠεριστροφήCW
Shaft Dia.1"
ΧαρακτηριστικάΜονάδα κίνησης ζώνης, Μία μπροστινή καμπύλη εισόδου με πακέτο κίνησης
Τάση208-230/460
Διάμετρος τροχού17 13 / 16 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 72.166
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος στέγασηςΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.125 ίντσες. SPHzΚινητήρας HPΜόνωση κινητήραΣτροφές κινητήραΤύπος κινητήραΤιμή
DAYTON 7J561 Blower 17 13/16 σε | AF3MRK 7J56129 1 / 16 "5905800602B1725Capacitor-Start, Capacitor-Run€2,685.89
DAYTON 7J568 Blower 17 13/16 Σε | AF3MRT 7J56829 1 / 16 "535518050/601.5F1750Φάση 3€3,074.83
DAYTON 7J569 Blower 17 13/16 Σε | AF3MRU 7J56929 1 / 16 "590580050/602F1745Φάση 3€2,760.24
DAYTON 7J570 Blower 17 13/16 Σε | AF3MRV 7J57029 1 / 16 "6706680603F1755Φάση 3€3,018.44
DAYTON 7J585 Blower 17 13/16 Σε | AF3MTL 7J58515.25 "5905800602B1725Capacitor-Start, Capacitor-Run€2,829.96
DAYTON 7J604 Blower 17 13/16 Σε | AF3MUG 7J60415.25 "470444050/601F1760Φάση 3€3,128.50
DAYTON 7J605 Blower 17 13/16 Σε | AF3MUH 7J60515.25 "535518050/601.5F1750Φάση 3€3,218.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7J567 Ανεμιστήρας 17 13/16 In
€2,984.43 /μονάδα