A Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Ύψος εκκένωσης (In.): 18.75 , Πλάτος εκφόρτισης (In.): 16.75 , Φινίρισμα κατοικίας: Γαλβανιζέ , Μήκος κατοικίας: 26.875 " , Υλικό στέγασης: Γαλβανισμένο ατσάλι , Πλάτος στέγασης: 16.75 " , Inlet Dia.: 18-5 / 16 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 F , Μέγιστη. RPM ανεμιστήρα: 670 , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 150 βαθμοί F , Περίβλημα κινητήρα: TEFC , Θέση τοποθέτησης: Οριζόντια άξονα ανεμιστήρα , Διάμετρος άξονα: 1" , Τύπος: Μονάδα κίνησης ζώνης, Μία μπροστινή καμπύλη εισόδου με πακέτο κίνησης , Διάμετρος τροχού: 17 13 / 16 " , Υλικό τροχού: Ατσάλι , Πλάτος τροχού: 13 "
Βιομηχανικοί φυσητήρες, 17-13/16 ιντσών, κίνηση με ιμάντα
Οι φυσητήρες στέγασης Dayton Square κυκλοφορούν αέρα σε βιομηχανικές και εμπορικές εγκαταστάσεις. Είναι εφοδιασμένα με μονές εισόδους αέρα για την έλξη αέρα από τη μία πλευρά του περιβλήματος του φυσητήρα. Διαθέτει σχεδιασμό κίνησης ιμάντα για να προσφέρει ευελιξία όσον αφορά τις ταχύτητες στροφών. Αυτοί οι φυσητήρες διαθέτουν επιπλέον περίβλημα από γαλβανισμένο χάλυβα και μπροστινή καμπύλη, χαλύβδινους τροχούς, που προσφέρουν αντοχή στη διάβρωση, αντοχή και ανθεκτικότητα. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους φυσητήρες μονής εισαγωγής, εμπρόσθιας καμπύλης, που διατίθενται σε παραλλαγές μόνωσης κινητήρα B και F.