DAYTON 7J607 Blower 17 13/16 In | AF3MUK

DAYTON 7J607 Ανεμιστήρας 17 13/16 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3MUK Μοντέλο: 7J607

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,994.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα670
CFM @ 0.125 ίντσες. SP6680
CFM @ 0.250 ίντσες. SP6370
CFM @ 0.500 ίντσες. SP5710
CFM @ 0.750 ίντσες. SP4780
CFM @ 1.000 ίντσες. SP3360
Ύψος εκφόρτισης (σε.)18.75
Πλάτος εκφόρτισης (In.)16.75
Πλήρες φορτίο9.4-8.5/4.2
Φινίρισμα στέγασηςΓαλβανιζέ
Ύψος στέγασης15.25 "
Μήκος στέγασης26.875 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος στέγασης16.75 "
Hz60
Εισαγωγή Dia.18-5 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Στροφές ανεμιστήρα670
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.150 βαθμοί F
ΚινητήραςTEFC
Κινητήρας HP3
Μόνωση κινητήραF
Στροφές κινητήρα1755
Τύπος κινητήραΦάση 3
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια άξονα ανεμιστήρα
Φάση3
ΠεριστροφήCCW
Shaft Dia.1"
ΧαρακτηριστικάΜονάδα κίνησης ζώνης, Μία μπροστινή καμπύλη εισόδου με πακέτο κίνησης
Τάση208-230/460
Διάμετρος τροχού17 13 / 16 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 96.2816
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος στέγασηςΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.125 ίντσες. SPHzΚινητήρας HPΜόνωση κινητήραΣτροφές κινητήραΤύπος κινητήραΤιμή
DAYTON 7J561 Blower 17 13/16 σε | AF3MRK 7J56129 1 / 16 "5905800602B1725Capacitor-Start, Capacitor-Run€2,685.89
DAYTON 7J567 Blower 17 13/16 Σε | AF3MRR 7J56729 1 / 16 "470444050/601F1760Φάση 3€2,984.43
DAYTON 7J568 Blower 17 13/16 Σε | AF3MRT 7J56829 1 / 16 "535518050/601.5F1750Φάση 3€3,074.83
DAYTON 7J569 Blower 17 13/16 Σε | AF3MRU 7J56929 1 / 16 "590580050/602F1745Φάση 3€2,760.24
DAYTON 7J570 Blower 17 13/16 Σε | AF3MRV 7J57029 1 / 16 "6706680603F1755Φάση 3€3,018.44
DAYTON 7J585 Blower 17 13/16 Σε | AF3MTL 7J58515.25 "5905800602B1725Capacitor-Start, Capacitor-Run€2,829.96
DAYTON 7J604 Blower 17 13/16 Σε | AF3MUG 7J60415.25 "470444050/601F1760Φάση 3€3,128.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7J607 Ανεμιστήρας 17 13/16 In
€2,994.65 /μονάδα