DAYTON 7HZ08 Προμήθεια εξαερισμού με μονάδα δίσκου 208-230 / 460 V | AF3MDP

DAYTON 7HZ08 Supply Vent With Drive Package 208-230/460 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3MDP Μοντέλο: 7HZ08

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€10,005.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρομήθεια αναπνευστήρα
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Ύψος βάσης1.5 "
Μήκος βάσης44.5 "
Πλάτος βάσης44.5 "
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
CFM @ 0.125 ίντσες. SP14,602
CFM @ 0.250 ίντσες. SP14,255
CFM @ 0.375 ίντσες. SP13,920
CFM @ 0.500 ίντσες. SP13,597
CFM @ 0.675 ίντσες. SP13,269
CFM @ 0.750 ίντσες. SP12,841
CFM @ 0.875 ίντσες. SP12,412
CFM @ 1.000 ίντσες. SP11,952
CFM @ 1.250 ίντσες. SP10,993
CFM @ 1.500 ίντσες. SP10,037
CFM @ 1.75 ίντσες. SP8648
CFM @ 2.000 ίντσες. SP6996
Μήκος απαλλαγής (In.)25-3/8
Πλάτος εκφόρτισης (In.)23
Ταχύτητα ανεμιστήρα804
Περιοχή φίλτρου (Square-Ft.)7-3/4
Ύψος φίλτρου (σε.)27-5/8
Βάθος περιβλήματος φίλτρου (σε.)36
Ύψος περιβλήματος φίλτρου (In.)43-3/4
Πλάτος περιβλήματος φίλτρου (In.)41-1/8
Υλικό φίλτρουαλουμίνιο
Πλάτος φίλτρου (In.)40-5/8
Ύψος στέγασης46 "
Μήκος στέγασης46 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος στέγασης84 "
Μέγιστη. BHP11.03
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.120 βαθμοί F
Μέγιστη. Λειτουργικά Amps26.6-24.0/12.0
Κινητήρας HP10
Κινητήρας Hz60
Τάση κινητήρα208-230/460
Τοποθεσία τοποθέτησηςΣτέγη
Απαιτείται αριθμός φίλτρων2
Φάση3
ΑπαιτείΟροφή για νέες εγκαταστάσεις
Άξονας Dia. Sheave End1-7 / 16 "
Shaft Dia. Άκρο τροχού1-7 / 16 "
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft53
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft53
ΧαρακτηριστικάCentrifugal Belt Drive, με πακέτο κίνησης
Διάμετρος τροχού1-7 / 16 "
Διάμετρος τροχού20 1 / 2 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Τύπος τροχούΚαμπύλο προς τα εμπρός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 348.5628
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Βάθος φίλτρου (In.) (7/8)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.750 ίντσες. SPΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςCFM @ 0.875 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPCFM @ 1.500 ίντσες. SPCFM @ 1.75 ίντσες. SPΤιμή
DAYTON 7HY73 Εξοπλισμός εξαερισμού με πακέτο μονάδας δίσκου 115 V | AF3MCB 7ΗΥ73-28.5 "28.5 "-----€2,811.02
DAYTON 7HY74 Προμήθεια εξαερισμού με μονάδα δίσκου 115 V | AF3MCC 7ΗΥ74-28.5 "28.5 "-----€2,777.95
DAYTON 7HY75 Εξαερισμός ανεφοδιασμού με μονάδα δίσκου 115 / 208-230 V | AF3MCD 7ΗΥ75-28.5 "28.5 "-----€2,864.98
DAYTON 7HY76 Supply Vent With Drive Package 115/208-230 V | AF3MCE 7ΗΥ76-28.5 "28.5 "-----€2,911.51
DAYTON 7HY77 Προμήθεια εξαερισμού με μονάδα δίσκου 115 / 208-230 V | AF3MCF 7ΗΥ77-28.5 "28.5 "-----€3,207.67
DAYTON 7HY78 Προμήθεια εξαερισμού με πακέτο κίνησης 208-220 / 440 V | AF3MCG 7ΗΥ78-28.5 "28.5 "-----€2,967.48
DAYTON 7HY79 Προμήθεια εξαερισμού με μονάδα δίσκου 115 / 208-230 V | AF3MCH 7ΗΥ79166128.5 "28.5 "-----€3,055.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7HZ08 Supply Vent With Drive Package 208-230/460 V
€10,005.79 /μονάδα