DAYTON 7HY74 Προμήθεια εξαερισμού με μονάδα δίσκου 115 V | AF3MCC

DAYTON 7HY74 Εξαερισμός τροφοδοσίας με Πακέτο κίνησης 115 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3MCC Μοντέλο: 7HY74

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,777.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρομήθεια αναπνευστήρα
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Ύψος βάσης1.5 "
Μήκος βάσης28.5 "
Πλάτος βάσης28.5 "
Τύπος ρουλεμάνΜόνιμα ρουλεμάν με μανίκι
CFM @ 0.125 ίντσες. SP1435
CFM @ 0.250 ίντσες. SP1106
Μήκος απαλλαγής (In.)11-3/8
Πλάτος εκφόρτισης (In.)13.375
Ταχύτητα ανεμιστήρα600
Περιοχή φίλτρου (Square-Ft.)4-1/8
Ύψος φίλτρου (σε.)28-5/8
Βάθος περιβλήματος φίλτρου (σε.)22
Ύψος περιβλήματος φίλτρου (In.)21-1/4
Πλάτος περιβλήματος φίλτρου (In.)21-1/8
Υλικό φίλτρουαλουμίνιο
Πλάτος φίλτρου (In.)20-5/8
Ύψος στέγασης30 "
Μήκος στέγασης30 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος στέγασης52 "
Μέγιστη. BHP0.18
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.120 βαθμοί F
Μέγιστη. Λειτουργικά Amps3.1
Κινητήρας HP1/6
Κινητήρας Hz60
Τάση κινητήρα115
Τοποθεσία τοποθέτησηςΤοίχος ή στέγη
Απαιτείται αριθμός φίλτρων1
Φάση1
ΑπαιτείΟροφή για νέες εγκαταστάσεις
Άξονας Dia. Sheave End3 / 4 "
Shaft Dia. Άκρο τροχού3 / 4 "
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft11.5
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft11.3
ΧαρακτηριστικάCentrifugal Belt Drive, με πακέτο κίνησης
Διάμετρος τροχού3 / 4 "
Διάμετρος τροχού11 1 / 8 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Τύπος τροχούΚαμπύλο προς τα εμπρός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 80.0505
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Βάθος φίλτρου (In.) (7/8)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.750 ίντσες. SPΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςCFM @ 0.875 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPCFM @ 1.500 ίντσες. SPCFM @ 1.75 ίντσες. SPΤιμή
DAYTON 7HY73 Εξοπλισμός εξαερισμού με πακέτο μονάδας δίσκου 115 V | AF3MCB 7ΗΥ73-28.5 "28.5 "-----€2,811.02
DAYTON 7HY75 Εξαερισμός ανεφοδιασμού με μονάδα δίσκου 115 / 208-230 V | AF3MCD 7ΗΥ75-28.5 "28.5 "-----€2,864.98
DAYTON 7HY76 Supply Vent With Drive Package 115/208-230 V | AF3MCE 7ΗΥ76-28.5 "28.5 "-----€2,911.51
DAYTON 7HY77 Προμήθεια εξαερισμού με μονάδα δίσκου 115 / 208-230 V | AF3MCF 7ΗΥ77-28.5 "28.5 "-----€3,207.67
DAYTON 7HY78 Προμήθεια εξαερισμού με πακέτο κίνησης 208-220 / 440 V | AF3MCG 7ΗΥ78-28.5 "28.5 "-----€2,967.48
DAYTON 7HY79 Προμήθεια εξαερισμού με μονάδα δίσκου 115 / 208-230 V | AF3MCH 7ΗΥ79166128.5 "28.5 "-----€3,055.97
DAYTON 7HY80 Εξαερισμός ανεφοδιασμού με πακέτο κίνησης 208-230 / 460 V | AF3MCJ 7ΗΥ80166128.5 "28.5 "-----€3,084.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7HY74 Εξαερισμός τροφοδοσίας με Πακέτο κίνησης 115 V
€2,777.95 /μονάδα