DAYTON 7H756 Blower Inline Duct | AF3KXE

DAYTON 7H756 Ενσωματωμένος αγωγός φυσητήρα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3KXE Μοντέλο: 7H756

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,434.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα384
Bolt Hole Dia. (Σε.)7/8
CFM @ 0.125 ίντσες. SP5500
CFM @ 0.250 ίντσες. SP4780
CFM @ 0.375 ίντσες. SP3320
Ύψος εκφόρτισης (σε.)19.625
Πλάτος εκφόρτισης (In.)22.625
Συντελεστής φίλτρου0.094
Ύψος φίλτρου (σε.)32-1/3
Πλάτος φίλτρου (In.)35-7/8
Πλήρες φορτίο3.6/1.8
Ύψος34 "
Φινίρισμα στέγασηςΠράσινο ψημένο σμάλτο
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.140 F
Μέγιστη. Βάθος44 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.140 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP1
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΤρεις φάσεις
Θέση τοποθέτησηςΌλα με άξονα οριζόντια
Αριθμός σημείων στήριξης4
ΦάσηΤρία
Shaft Dia.1"
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft9.6
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft7.6
ΧαρακτηριστικάΜε Πακέτο Drive
Τάση230/460
Διάμετρος τροχού18 1 / 2 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Τύπος τροχούΜπροστινή καμπύλη
Πλάτος41.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 117.8793
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος εκφόρτισης (σε.)Στροφές ανεμιστήραCFM @ 0.125 ίντσες. SPΠλάτος εκφόρτισης (In.)Πλήρες φορτίοΎψοςΜέγιστη. ΒάθοςΚινητήρας HPΤιμή
DAYTON 7H710 Φυσητήρας Inline Duct | AF3KVE 7H7108.258077009.1873.6/1.815.375 "23 "1/6€1,647.49
DAYTON 7H711 Φυσητήρας Inline Duct | AF3KVF 7H7118.259788909.1873.6/1.815.375 "23 "1/6€1,606.38
DAYTON 7H712 Φυσητήρας Inline Duct | AF3KVG 7H7128.25109310209.1875.2/2.615.375 "23 "1/4€1,604.06
DAYTON 7H713 Φυσητήρας Inline Duct | AF3KVH 7H7138.25124811859.1876.6/3.315.375 "23 "1/3€1,565.69
DAYTON 7H714 Blower Inline Duct | AF3KVJ 7H7148.25139613459.1877.8/3.915.375 "23 "1/2€1,823.22
DAYTON 7H715 Φυσητήρας Inline Duct | AF3KVK 7H71510.25690138511.1875.8/2.918 "23 "1/4€1,796.66
DAYTON 7H716 Φυσητήρας Inline Duct | AF3KVL 7H71610.25771157511.1876.6/3.318 "23 "1/3€1,823.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7H756 Ενσωματωμένος αγωγός φυσητήρα
€5,434.05 /μονάδα