COXREELS 1185 Series Μηχανοκίνητοι σωλήνες


Φίλτρα
Μέσα Dia: 1-1 / 2 " , Έξω Διά.: 2-1 / 16 "
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος βάσηςΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος στήριξηςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1185-1124-Α
17 22.25 x "50 πόδια.1500 psi14.75 16 x "26 "24 "23.38 "€2,023.25
B
1185-1124-EA-BUXX
17 22.25 x "50 πόδια.3000 psi14.75 16 x "26 "24 "26.88 "€2,887.88
A
1185-1124-H
17 22.25 x "50 πόδια.1500 psi14.75 16 x "26 "24 "23.38 "€2,191.64
A
1185-1124-Ε
17 22.25 x "50 πόδια.1500 psi14.75 16 x "26 "24 "26.13 "€1,925.70
A
1185-1124-EJ
17 22.25 x "50 πόδια.1500 psi14.75 16 x "26 "24 "26.13 "€2,337.30
A
1185-1124-ΑΒ
17 22.25 x "50 πόδια.1500 psi14.75 16 x "26 "24 "23.38 "€2,629.96
A
1185-1124-ΕΦ
17 22.25 x "50 πόδια.1500 psi14.75 16 x "26 "24 "26.13 "€2,012.56
B
1185-1124-EJ-BUXX
17 22.25 x "50 πόδια.3000 psi14.75 16 x "26 "24 "26.88 "€2,948.02
B
1185-1124-E-BUXX
17 22.25 x "50 πόδια.3000 psi14.75 16 x "26 "24 "26.88 "€2,536.42
B
1185-1124-A-BUXX
17 22.25 x "50 πόδια.3000 psi14.75 16 x "26 "24 "26.88 "€2,633.97
B
1185-1124-AB-BUXX
17 22.25 x "50 πόδια.3000 psi14.75 16 x "26 "24 "26.88 "€3,240.68
B
1185-1124-H-BUXX
17 22.25 x "50 πόδια.3000 psi14.75 16 x "26 "24 "26.88 "€2,802.35
B
1185-1124-EB-BUXX
17 22.25 x "50 πόδια.3000 psi14.75 16 x "26 "24 "26.88 "€2,776.96
B
1185-1124-ED-BUXX
17 22.25 x "50 πόδια.3000 psi14.75 16 x "26 "24 "26.13 "€2,680.75
B
1185-1124-EF-BUXX
17 22.25 x "50 πόδια.3000 psi14.75 16 x "26 "24 "26.13 "€2,623.28
A
1185-1124-ΕΒ
17 22.25 x "50 πόδια.1500 psi14.75 16 x "26 "24 "26.13 "€2,166.25
A
1185-1124-ΕΔ
17 22.25 x "50 πόδια.1500 psi14.75 16 x "26 "24 "26.13 "€2,070.03
A
1185-1124-ΕΑ
17 22.25 x "50 πόδια.1500 psi14.75 16 x "26 "24 "26.13 "€2,277.16
B
1185-1524-ED-BUXX
21 22.25 x "75 πόδια.3000 psi18.75 16 x "26 "24 "30.88 "€2,680.75
A
1185-1524-ΕΑ
21 22.25 x "75 πόδια.1500 psi18.75 16 x "26 "24 "30.13 "€2,277.16
A
1185-1524-H
21 22.25 x "75 πόδια.1500 psi18.75 16 x "26 "24 "27.38 "€2,191.64
B
1185-1524-EJ-BUXX
21 22.25 x "75 πόδια.3000 psi18.75 16 x "26 "24 "30.88 "€2,948.02
A
1185-1524-Α
21 22.25 x "75 πόδια.1500 psi18.75 16 x "26 "24 "27.38 "€2,023.25
B
1185-1524-EA-BUXX
21 22.25 x "75 πόδια.3000 psi18.75 16 x "26 "24 "30.88 "€2,887.88
A
1185-1524-Ε
21 22.25 x "75 πόδια.1500 psi18.75 16 x "26 "24 "30.13 "€1,933.72
A
1185-1524-ΕΒ
21 22.25 x "75 πόδια.1500 psi18.75 16 x "26 "24 "30.13 "€2,166.25
A
1185-1524-ΕΦ
21 22.25 x "75 πόδια.1500 psi18.75 16 x "26 "24 "30.13 "€2,012.56
B
1185-1524-EF-BUXX
21 22.25 x "75 πόδια.3000 psi18.75 16 x "26 "24 "30.88 "€2,623.28
B
1185-1524-EB-BUXX
21 22.25 x "75 πόδια.3000 psi18.75 16 x "26 "24 "30.88 "€2,776.96
B
1185-1524-E-BUXX
21 22.25 x "75 πόδια.3000 psi18.75 16 x "26 "24 "30.88 "€2,544.44
B
1185-1524-AB-BUXX
21 22.25 x "75 πόδια.3000 psi18.75 16 x "26 "24 "30.88 "€3,240.68
B
1185-1524-A-BUXX
21 22.25 x "75 πόδια.3000 psi18.75 16 x "26 "24 "30.88 "€2,633.97
A
1185-1524-ΑΒ
21 22.25 x "75 πόδια.1500 psi18.75 16 x "26 "24 "27.38 "€2,629.96
A
1185-1524-ΕΔ
21 22.25 x "75 πόδια.1500 psi18.75 16 x "26 "24 "30.13 "€2,070.03
A
1185-1524-EJ
21 22.25 x "75 πόδια.1500 psi18.75 16 x "26 "24 "30.13 "€2,337.30
B
1185-1524-H-BUXX
21 22.25 x "75 πόδια.3000 psi18.75 16 x "26 "24 "30.88 "€2,802.35
B
1185-2020-EF-BUXX
25.5 19.63 x "70 πόδια.3000 psi23.25 16 x "21.63 "20 "35.38 "€2,651.35
B
1185-2020-E-BUXX
25.5 19.63 x "70 πόδια.3000 psi23.25 16 x "21.63 "20 "35.38 "€2,577.85
B
1185-2020-AB-BUXX
25.5 19.63 x "70 πόδια.3000 psi23.25 16 x "21.63 "20 "35.38 "€3,259.39
A
1185-2020-Α
25.5 19.63 x "70 πόδια.1500 psi23.25 16 x "21.63 "20 "31.88 "€2,041.96
A
1185-2020-Ε
25.5 19.63 x "70 πόδια.1500 psi23.25 16 x "21.63 "20 "34.63 "€1,967.13
A
1185-2020-ΕΑ
25.5 19.63 x "70 πόδια.1500 psi23.25 16 x "21.63 "20 "34.63 "€2,298.55
A
1185-2020-ΕΒ
25.5 19.63 x "70 πόδια.1500 psi23.25 16 x "21.63 "20 "34.63 "€2,188.96
A
1185-2020-ΑΒ
25.5 19.63 x "70 πόδια.1500 psi23.25 16 x "21.63 "20 "31.88 "€2,648.67
B
1185-2020-A-BUXX
25.5 19.63 x "70 πόδια.3000 psi23.25 16 x "21.63 "20 "35.38 "€2,652.68
B
1185-2020-EA-BUXX
25.5 19.63 x "70 πόδια.3000 psi23.25 16 x "21.63 "20 "35.38 "€2,909.26
B
1185-2020-EB-BUXX
25.5 19.63 x "70 πόδια.3000 psi23.25 16 x "21.63 "20 "35.38 "€2,799.68
C
1185-2020-H
25.5 19.63 x "70 πόδια.1500 psi23.25 16 x "21.63 "20 "31.88 "€2,211.68
A
1185-2020-ΕΔ
25.5 19.63 x "70 πόδια.1500 psi23.25 16 x "21.63 "20 "34.63 "€2,090.07
A
1185-2020-EJ
25.5 19.63 x "70 πόδια.1500 psi23.25 16 x "21.63 "20 "34.63 "€2,338.64
B
1185-2020-H-BUXX
25.5 19.63 x "70 πόδια.3000 psi23.25 16 x "21.63 "20 "35.38 "€2,822.40
A
1185-2020-ΕΦ
25.5 19.63 x "70 πόδια.1500 psi23.25 16 x "21.63 "20 "34.63 "€2,040.63
B
1185-2020-EJ-BUXX
25.5 19.63 x "70 πόδια.3000 psi23.25 16 x "21.63 "20 "35.38 "€2,949.35
B
1185-2020-ED-BUXX
25.5 19.63 x "70 πόδια.3000 psi23.25 16 x "21.63 "20 "35.38 "€2,700.79
A
1185-2024-Α
25.5 22.25 x "100 πόδια.1500 psi23.25 16 x "26 "24 "31.88 "€2,041.96
B
1185-2024-H-BUXX
25.5 22.25 x "100 πόδια.3000 psi23.25 16 x "26 "24 "35.38 "€2,822.40
A
1185-2024-ΕΒ
25.5 22.25 x "100 πόδια.1500 psi23.25 16 x "26 "24 "34.63 "€2,188.96
A
1185-2024-Ε
25.5 22.25 x "100 πόδια.1500 psi23.25 16 x "26 "24 "34.63 "€1,967.13
B
1185-2024-EF-BUXX
25.5 22.25 x "100 πόδια.3000 psi23.25 16 x "26 "24 "35.38 "€2,659.36
A
1185-2024-H
25.5 22.25 x "100 πόδια.1500 psi23.25 16 x "26 "24 "31.38 "€2,211.68
A
1185-2024-ΕΑ
25.5 22.25 x "100 πόδια.1500 psi23.25 16 x "26 "24 "34.63 "€2,298.55

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;