Διακόπτης PASS AND SEYMOUR ASWR1532G4, 120V, Μονοπολικός, 3 δρόμων | CH4AVL

PASS AND SEYMOUR Διακόπτης ASWR1532G4, 120V, Μονοπολικός, 3 δρόμων

Στοιχείο: CH4AVL Μοντέλο: ASWR1532G4
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςδιακόπτης
Τύπος σύνδεσηςΠλάκες εσωτερικής πίεσης
Βάθος1.63 "
Μήκος1.77 "
Υλικόγραφίτης
Τοποθέτηση ΤύποςΚουτί
Αριθμός συμμοριών1
Αριθμός Πολωνών1
Αριθμός διακοπτών1
Τάση120V
Πλάτος1.77 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΜήκοςΥλικόΠλάτοςΤιμή
Διακόπτης PASS AND SEYMOUR ASWR1532-M4, 120V, Single Pole, 3 Way | CH4AVM ASWR1532-M41.63 "1.77 "Μαγνήσιο1.77 "-
RFQ
Διακόπτης PASS AND SEYMOUR ASWR1532-W4, 120V, Single Pole, 3 Way | CH4AVN ASWR1532-W41.63 "1.77 "-1.77 "-
RFQ
Διακόπτης PASS AND SEYMOUR ASWR155RMG1, 120V, μονοπολικός, 4 δρόμων, πολλαπλών θέσεων | CH4AVT ASWR155RMG11.8 "4.2 "γραφίτης4.2 "-
RFQ
Διακόπτης PASS AND SEYMOUR ASWRRRG1, 120V, μονοπολικός, 3 δρόμων, πολλαπλών θέσεων | CH4AVW ASWRRRG11.8 "4.2 "γραφίτης4.2 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PASS AND SEYMOUR Διακόπτης ASWR1532G4, 120V, Μονοπολικός, 3 δρόμων