DAYTON 7H575 Duct Blower 24 In | AF3KVD

DAYTON 7H575 Ανεμιστήρας αεραγωγών 24 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3KVD Μοντέλο: 7H575

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,618.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνσωματωμένος ανεμιστήρας αγωγού
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
Στροφές ανεμιστήρα903
CFM @ 0.000 ίντσες. SP8952
CFM @ 0.125 ίντσες. SP8720
CFM @ 0.250 ίντσες. SP8488
CFM @ 0.375 ίντσες. SP8231
CFM @ 0.500 ίντσες. SP7960
CFM @ 0.625 ίντσες. SP7681
CFM @ 0.750 ίντσες. SP7384
CFM @ 1.000 ίντσες. SP6756
CFM @ 1.250 ίντσες. SP5889
Πλήρες φορτίο21.0 / 11.3-10.5
Ύψος39 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.16 1 / 2 "
Ύψος εισόδου (In.)34
Πλάτος εισόδου (In.)34
Μέγιστη. BHP2.09
Μέγιστη. Βάθος34 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.160 βαθμοί F
Μέγιστη. Ύψος κινητήρα19 ίντσες
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof Air-Over
Κινητήρας HP2
Στροφές κινητήρα896
Τύπος κινητήραΈναρξη πυκνωτή
Θέση τοποθέτησηςΚάθετα οριζόντια
Outlet Dia.16-1 / 2 "
Ύψος εξόδου34 7 / 8 "
Πλάτος εξόδου34 7 / 8 "
Φάση1
Shaft Dia.1"
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft23
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft22
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft22
ΧαρακτηριστικάΦυγοκεντρικό, με πακέτο κίνησης
Τάση115 / 208-230
Διάμετρος τροχού24 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Τύπος τροχούΠίσω κλίση
Πλάτος39 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 182.8746
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.625 ίντσες. SPΤύπος ρουλεμάνΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.750 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPCFM @ 1.500 ίντσες. SPCFM @ 1.75 ίντσες. SPΤιμή
DAYTON 7H464 Inline Duct Blower Διάμετρος 20 ιντσών | ΑΦ3ΚΤΖ 7H4643544Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς8653239----€4,870.22
DAYTON 7H490 Duct Blower 36 In | AF3KVC 7H49021,523Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς81121,01119,98619,14618,19516,996€12,265.98
DAYTON 7M7R3 Inline Duct Blower, Διάμετρος τροχού 11 ιντσών, 1833 rpm, 1/4 hp | CH6MRY 7Μ7R3570Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών1833 RPM524424---€2,639.16
DAYTON 7M7R6 Inline Duct Blower, Διάμετρος τροχού 11 ιντσών, 2645 rpm, κινητήρας 3/4 hp, 115/230V | CH6MRZ 7Μ7R6970Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών2645 RPM945894835773705€2,751.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7H575 Ανεμιστήρας αεραγωγών 24 ίντσες
€6,618.06 /μονάδα