DAYTON 7M7R6 Inline Duct Blower, Διάμετρος τροχού 11 ιντσών, 2645 rpm, κινητήρας 3/4 hp, 115/230V | CH6MRZ

DAYTON 7M7R6 Inline Duct Blower, Διάμετρος τροχού 11 ιντσών, 2645 rpm, κινητήρας 3/4 hp, 115/230V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CH6MRZ Μοντέλο: 7M7R6

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,751.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνσωματωμένος ανεμιστήρας αγωγού
Συμμόρφωση εταιρείαςAMCA.jpg, UL.png
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΣφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών
Στροφές ανεμιστήρα2645 RPM
CFM @ 0.000 ίντσες. SP1090
CFM @ 0.125 ίντσες. SP1065
CFM @ 0.250 ίντσες. SP1041
CFM @ 0.375 ίντσες. SP1018
CFM @ 0.500 ίντσες. SP995
CFM @ 0.625 ίντσες. SP970
CFM @ 0.750 ίντσες. SP945
CFM @ 1.000 ίντσες. SP894
CFM @ 1.250 ίντσες. SP835
CFM @ 1.500 ίντσες. SP773
CFM @ 1.75 ίντσες. SP705
CFM @ 2.000 ίντσες. SP635
Βάθος21 "
Πλήρες φορτίο10.2 / 5.1A
Στέγαση Υλικόγαλβανισμένο ατσάλι
Hz60 Hz
Εισαγωγή Dia.7 3 / 4 "
Ύψος εισόδου (In.)11 7 / 8 "
Πλάτος εισόδου (In.)11 7 / 8 "
Μέγιστη. BHP0.79
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.160 μοίρες φά
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP3 / 4 hp
Τύπος κινητήραΈναρξη πυκνωτή
Θέση τοποθέτησηςΚάθετα οριζόντια
Outlet Dia.7 3 / 4 "
Πλάτος εξόδου11 7 / 8 "
Φάση1
Shaft Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft28
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft28
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft28
Τάση115 / 230V AC
Διάμετρος τροχού11 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Τύπος τροχούΠίσω κλίση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 55.4625
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.625 ίντσες. SPΤύπος ρουλεμάνΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.750 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPCFM @ 1.500 ίντσες. SPCFM @ 1.75 ίντσες. SPΤιμή
DAYTON 7H464 Inline Duct Blower Διάμετρος 20 ιντσών | ΑΦ3ΚΤΖ 7H4643544Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς8653239----€4,870.22
DAYTON 7H490 Duct Blower 36 In | AF3KVC 7H49021,523Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς81121,01119,98619,14618,19516,996€12,265.98
DAYTON 7H575 Duct Blower 24 In | AF3KVD 7H5757681Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς903738467565889--€6,618.06
DAYTON 7M7R3 Inline Duct Blower, Διάμετρος τροχού 11 ιντσών, 1833 rpm, 1/4 hp | CH6MRY 7Μ7R3570Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών1833 RPM524424---€2,639.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7M7R6 Inline Duct Blower, Διάμετρος τροχού 11 ιντσών, 2645 rpm, κινητήρας 3/4 hp, 115/230V
€2,751.09 /μονάδα