DAYTON 7H194 Blower 36 1/2 In | AF3KTL

DAYTON 7H194 Ανεμιστήρας 36 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3KTL Μοντέλο: 7H194

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€18,510.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα885
CFM @ 0.250 ίντσες. SP21,120
CFM @ 0.500 ίντσες. SP20,614
CFM @ 0.750 ίντσες. SP20,108
CFM @ 1.000 ίντσες. SP19,599
CFM @ 1.500 ίντσες. SP18,557
CFM @ 2.000 ίντσες. SP17,457
CFM @ 2.500 ίντσες. SP16,258
CFM @ 3.000 ίντσες. SP14,881
CFM @ 3.500 ίντσες. SP13,145
dBA @ 5 πόδια78
Βάθος60-7 / 8 "
Πλήρες φορτίο24.6/12.3
Ύψος72.125 "
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι ψημένο πολυεστέρα εποξειδικό
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.39 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. BHP9.97
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.250 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Πλαίσιο κινητήρα215T
Κινητήρας HP10
Στροφές κινητήρα1760
Τύπος κινητήραΤρεις φάσεις
Ύψος εξόδου39.25 "
Πλάτος εξόδου28.5 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW
Shaft Dia.1-15 / 16 "
ΧαρακτηριστικάBackward Incline Belt Drive με πακέτο κίνησης
Τάση230/460
Διάμετρος τροχού36 1 / 2 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού13 1 / 16 "
Πλάτος62.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 519.1038
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 2.500 ίντσες. SPΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.250 ίντσες. SPdBA @ 5 πόδιαΠλήρες φορτίοΜέγιστη. BHPΠλαίσιο κινητήραΚινητήρας HPΤιμή
DAYTON 7H192 Blower 36 1/2 In | AF3KTJ 7H192-70016,4667313.0/6.54.94184T5€17,461.01
DAYTON 7H193 Blower 36 1/2 In | AF3KTK 7H19313,28880018,9897619.2/9.67.37213T7.5€18,126.31
DAYTON 7H195 Blower 36 1/2 In | AF3K ™ 7H19520,131101024,2388138.0/19.014.84254T15€18,298.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7H194 Ανεμιστήρας 36 1/2 In
€18,510.58 /μονάδα