DAYTON 7H195 Blower 36 1/2 In | AF3K ™

DAYTON 7H195 Ανεμιστήρας 36 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3KTM Μοντέλο: 7H195

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€18,298.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα1010
CFM @ 0.250 ίντσες. SP24,238
CFM @ 0.500 ίντσες. SP23,794
CFM @ 0.750 ίντσες. SP23,351
CFM @ 1.000 ίντσες. SP22,907
CFM @ 1.500 ίντσες. SP22,011
CFM @ 2.000 ίντσες. SP21,091
CFM @ 2.500 ίντσες. SP20,131
CFM @ 3.000 ίντσες. SP19,110
CFM @ 3.500 ίντσες. SP18,384
CFM @ 4.000 ίντσες. SP16,852
CFM @ 4.500 ίντσες. SP15,320
dBA @ 5 πόδια81
Βάθος60-7 / 8 "
Πλήρες φορτίο38.0/19.0
Ύψος72.125 "
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι ψημένο πολυεστέρα εποξειδικό
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.39 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. BHP14.84
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.250 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Πλαίσιο κινητήρα254T
Κινητήρας HP15
Στροφές κινητήρα1770
Τύπος κινητήραΤρεις φάσεις
Ύψος εξόδου39.25 "
Πλάτος εξόδου28.5 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW
Shaft Dia.1-15 / 16 "
ΧαρακτηριστικάBackward Incline Belt Drive με πακέτο κίνησης
Τάση230/460
Διάμετρος τροχού36 1 / 2 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού13 1 / 16 "
Πλάτος62.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 564.0394
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 2.500 ίντσες. SPΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.250 ίντσες. SPdBA @ 5 πόδιαΠλήρες φορτίοΜέγιστη. BHPΠλαίσιο κινητήραΚινητήρας HPΤιμή
DAYTON 7H192 Blower 36 1/2 In | AF3KTJ 7H192-70016,4667313.0/6.54.94184T5€17,461.01
DAYTON 7H193 Blower 36 1/2 In | AF3KTK 7H19313,28880018,9897619.2/9.67.37213T7.5€18,126.31
DAYTON 7H194 Blower 36 1/2 In | AF3KTL 7H19416,25888521,1207824.6/12.39.97215T10€18,510.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7H195 Ανεμιστήρας 36 1/2 In
€18,298.60 /μονάδα