DAYTON 7H193 Blower 36 1/2 In | AF3KTK

DAYTON 7H193 Ανεμιστήρας 36 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3KTK Μοντέλο: 7H193

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€18,126.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα800
CFM @ 0.250 ίντσες. SP18,989
CFM @ 0.500 ίντσες. SP18,430
CFM @ 0.750 ίντσες. SP17,868
CFM @ 1.000 ίντσες. SP17,299
CFM @ 1.500 ίντσες. SP16,115
CFM @ 2.000 ίντσες. SP14,816
CFM @ 2.500 ίντσες. SP13,288
CFM @ 3.000 ίντσες. SP11,186
dBA @ 5 πόδια76
Βάθος60-7 / 8 "
Πλήρες φορτίο19.2/9.6
Ύψος72.125 "
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι ψημένο πολυεστέρα εποξειδικό
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.39 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. BHP7.37
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.250 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Πλαίσιο κινητήρα213T
Κινητήρας HP7.5
Στροφές κινητήρα1760
Τύπος κινητήραΤρεις φάσεις
Ύψος εξόδου39.25 "
Πλάτος εξόδου28.5 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW
Shaft Dia.1-15 / 16 "
ΧαρακτηριστικάBackward Incline Belt Drive με πακέτο κίνησης
Τάση230/460
Διάμετρος τροχού36 1 / 2 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού13 1 / 16 "
Πλάτος62.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 511.1703
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 2.500 ίντσες. SPΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.250 ίντσες. SPdBA @ 5 πόδιαΠλήρες φορτίοΜέγιστη. BHPΠλαίσιο κινητήραΚινητήρας HPΤιμή
DAYTON 7H192 Blower 36 1/2 In | AF3KTJ 7H192-70016,4667313.0/6.54.94184T5€17,461.01
DAYTON 7H194 Blower 36 1/2 In | AF3KTL 7H19416,25888521,1207824.6/12.39.97215T10€18,510.58
DAYTON 7H195 Blower 36 1/2 In | AF3K ™ 7H19520,131101024,2388138.0/19.014.84254T15€18,298.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7H193 Ανεμιστήρας 36 1/2 In
€18,126.31 /μονάδα