DAYTON 7H177 Φυσητήρας 24 1/2 In | AF3KRT

DAYTON 7H177 Ανεμιστήρας 24 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3KRT Μοντέλο: 7H177

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,870.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα870
CFM @ 0.250 ίντσες. SP7945
CFM @ 0.500 ίντσες. SP7581
CFM @ 0.750 ίντσες. SP7174
CFM @ 1.000 ίντσες. SP6705
CFM @ 1.500 ίντσες. SP5356
dBA @ 5 πόδια67
Βάθος47-3 / 8 "
Πλήρες φορτίο21.4/10.7
Ύψος47.875 "
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι ψημένο πολυεστέρα εποξειδικό
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.26-3 / 8 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. BHP1.97
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.250 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Πλαίσιο κινητήρα56HZ
Κινητήρας HP2
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΈναρξη πυκνωτή
Ύψος εξόδου26.25 "
Πλάτος εξόδου19.25 "
Φάση1
ΠεριστροφήCW
Shaft Dia.1-7 / 16 "
ΧαρακτηριστικάBackward Incline Belt Drive με πακέτο κίνησης
Τάση115/230
Διάμετρος τροχού24 1 / 2 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού12 "
Πλάτος42.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 235.6515
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 2.500 ίντσες. SPΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.250 ίντσες. SPdBA @ 5 πόδιαΠλήρες φορτίοΜέγιστη. BHPΠλαίσιο κινητήραΚινητήρας HPΤιμή
DAYTON 7H178 Blower 24 1/2 In | AF3KRU 7H178-8707945676.0/3.01.97145T2€7,898.49
DAYTON 7H179 Ανεμιστήρας 24 1/2 In | AF3KRV 7H179-9959179708.4/4.22.96182T3€8,252.70
DAYTON 7H180 Φυσητήρας 24 1/2 In | AF3KRW 7H1807911118010,9877413.0/6.54.92184T5€8,329.94
DAYTON 7H181 Φυσητήρας 24 1/2 In | AF3KRX 7H18110,281135012,6367619.2/9.67.37213T7.5€8,955.12
DAYTON 7H182 Blower 24 1/2 In | ΑΦ3ΚΡΥ 7H18211,915148513,9408024.6/12.39.82215T10€9,325.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7H177 Ανεμιστήρας 24 1/2 In
€7,870.84 /μονάδα