DAYTON 7H182 Blower 24 1/2 In | ΑΦ3ΚΡΥ

DAYTON 7H182 Ανεμιστήρας 24 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3KRY Μοντέλο: 7H182

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,325.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα1485
CFM @ 0.250 ίντσες. SP13,940
CFM @ 0.500 ίντσες. SP13,745
CFM @ 0.750 ίντσες. SP13,544
CFM @ 1.000 ίντσες. SP13,336
CFM @ 1.500 ίντσες. SP12,900
CFM @ 2.000 ίντσες. SP12,430
CFM @ 2.500 ίντσες. SP11,915
CFM @ 3.000 ίντσες. SP11,340
CFM @ 4.500 ίντσες. SP8991
dBA @ 5 πόδια80
Βάθος47-3 / 8 "
Πλήρες φορτίο24.6/12.3
Ύψος47.875 "
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι ψημένο πολυεστέρα εποξειδικό
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.26-3 / 8 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. BHP9.82
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.250 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Πλαίσιο κινητήρα215T
Κινητήρας HP10
Στροφές κινητήρα1760
Τύπος κινητήραΤρεις φάσεις
Ύψος εξόδου26.25 "
Πλάτος εξόδου19.25 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW
Shaft Dia.1-7 / 16 "
ΧαρακτηριστικάBackward Incline Belt Drive με πακέτο κίνησης
Τάση230/460
Διάμετρος τροχού24 1 / 2 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού12 "
Πλάτος42.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 286.1595
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 2.500 ίντσες. SPΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.250 ίντσες. SPdBA @ 5 πόδιαΠλήρες φορτίοΜέγιστη. BHPΠλαίσιο κινητήραΚινητήρας HPΤιμή
DAYTON 7H177 Φυσητήρας 24 1/2 In | AF3KRT 7H177-87079456721.4/10.71.9756HZ2€7,870.84
DAYTON 7H178 Blower 24 1/2 In | AF3KRU 7H178-8707945676.0/3.01.97145T2€7,898.49
DAYTON 7H179 Ανεμιστήρας 24 1/2 In | AF3KRV 7H179-9959179708.4/4.22.96182T3€8,252.70
DAYTON 7H180 Φυσητήρας 24 1/2 In | AF3KRW 7H1807911118010,9877413.0/6.54.92184T5€8,329.94
DAYTON 7H181 Φυσητήρας 24 1/2 In | AF3KRX 7H18110,281135012,6367619.2/9.67.37213T7.5€8,955.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7H182 Ανεμιστήρας 24 1/2 In
€9,325.88 /μονάδα