DAYTON 7H161 Blower 12 1/4 In | AF3KRA

DAYTON 7H161 Ανεμιστήρας 12 1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3KRA Μοντέλο: 7H161

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,500.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα2705
CFM @ 0.500 ίντσες. SP3275
CFM @ 0.750 ίντσες. SP3210
CFM @ 1.000 ίντσες. SP3145
CFM @ 1.250 ίντσες. SP3078
CFM @ 1.500 ίντσες. SP3010
CFM @ 2.000 ίντσες. SP2864
CFM @ 2.500 ίντσες. SP2704
CFM @ 3.000 ίντσες. SP2525
CFM @ 3.500 ίντσες. SP2328
CFM @ 4.000 ίντσες. SP1950
dBA @ 5 πόδια73
Βάθος31-3 / 16 "
Πλήρες φορτίο6.0/3.0
Ύψος27.13 "
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι ψημένο πολυεστέρα εποξειδικό
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.13-1 / 4 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. BHP1.99
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.250 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Πλαίσιο κινητήρα145T
Κινητήρας HP2
Στροφές κινητήρα1740
Τύπος κινητήραΤρεις φάσεις
Ύψος εξόδου13.25 "
Πλάτος εξόδου9.625 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW
Shaft Dia.1"
ΧαρακτηριστικάBackward Incline Belt Drive με πακέτο κίνησης
Τάση230/460
Διάμετρος τροχού12 1 / 4 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού6.375 "
Πλάτος22 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 80.4825
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 2.000 ίντσες. SPΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.250 ίντσες. SPCFM @ 2.500 ίντσες. SPdBA @ 5 πόδιαΠλήρες φορτίοΜέγιστη. BHPΠλαίσιο κινητήραΤιμή
DAYTON 7H129 Φυσητήρας 12 1/4 In | AF3KPX 7H129-14851751-616.5/3.30.3348€2,895.10
DAYTON 7H130 Φυσητήρας 12 1/4 In | AF3KPY 7H130-17002037-647.6/3.80.4948€2,802.15
DAYTON 7H131 Φυσητήρας 12 1/4 In | AF3KPZ 7H131150319502365-6711.4/5.70.7556€2,959.99
DAYTON 7H132 Ανεμιστήρας 12 1/4 In | AF3KQA 7H13219442145261915616815.0/7.40.9956€3,001.12
DAYTON 7H134 Φυσητήρας 12 1/4 In | AF3KQC 7H13428642705-27047321.4/10.71.9956HZ€3,472.65
DAYTON 7H156 Φυσητήρας 12 1/4 In | AF3KQV 7H156-14851751-611.6/0.780.3356€2,817.92
DAYTON 7H157 Ανεμιστήρας 12 1/4 In | AF3KQW 7H157-17002037-642.0/1.00.4956€3,139.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7H161 Ανεμιστήρας 12 1/4 In
€3,500.31 /μονάδα