DAYTON 7C568 Αγωγός ανεμιστήρα 10 5/8 In | AF3ENK

DAYTON 7C568 Αγωγός φυσητήρα 10 5/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3ENK Μοντέλο: 7C568

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,559.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Στροφές ανεμιστήρα1725
CFM @ 1.500 ίντσες. SP1848
CFM @ 1.75 ίντσες. SP1735
CFM @ 2.000 ίντσες. SP1610
CFM @ 2.500 ίντσες. SP1288
dBA @ 5 πόδια63
Βάθος17 "
Πλήρες φορτίο4.4/2.2
Ύψος21 "
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι πολυεστέρας εποξειδική
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.10 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.180 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP1.5
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΤρεις φάσεις
Ύψος εξόδου11.75 "
Πλάτος εξόδου5.875 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW Προβολή πλευράς δίσκου
ΧαρακτηριστικάΜε κινητήρα
Τάση230/460
Διάμετρος τροχού7 / 8 "
Διάμετρος τροχού10 5 / 8 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού4"
Πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.97
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • CFM @ 2.250 ίντσες. SP (1457)
    • CFM @ 2.75 ίντσες. SP (1047)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοΤύπος κινητήραΦάσηΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
DAYTON 4C119 Αγωγός ανεμιστήρα 10 5/8 In | AD6WEL 4C119---Λιγότερος κινητήρας-€715.31
DAYTON 7C409 Αγωγός ανεμιστήρα 10 5/8 In | AF3EKC 7C40920.4/10.2Έναρξη πυκνωτή1Με κινητήρα115/230€1,281.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7C568 Αγωγός φυσητήρα 10 5/8 In
€1,559.34 /μονάδα