DAYTON 4C119 Αγωγός ανεμιστήρα 10 5/8 In | AD6WEL

DAYTON 4C119 Αγωγός φυσητήρα 10 5/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6WEL Μοντέλο: 4C119

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€715.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Βάθος17 "
Ύψος21 "
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι πολυεστέρας εποξειδική
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Εισαγωγή Dia.10 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.180 βαθμοί F
Ύψος εξόδου11.75 "
Πλάτος εξόδου5.875 "
ΠεριστροφήCW Προβολή πλευράς δίσκου
ΧαρακτηριστικάΛιγότερος κινητήρας
Διάμετρος τροχού7 / 8 "
Διάμετρος τροχού10 5 / 8 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού4"
Πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.22
Ύψος πλοίου (cm)46.23
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)39.12
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοΤύπος κινητήραΦάσηΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
DAYTON 7C409 Αγωγός ανεμιστήρα 10 5/8 In | AF3EKC 7C40920.4/10.2Έναρξη πυκνωτή1Με κινητήρα115/230€1,281.16
DAYTON 7C568 Αγωγός ανεμιστήρα 10 5/8 In | AF3ENK 7C5684.4/2.2Τρεις φάσεις3Με κινητήρα230/460€1,559.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4C119 Αγωγός φυσητήρα 10 5/8 In
€715.31 /μονάδα