DAYTON 7AR52 Ανεμιστήρας εξάτμισης 24 ίντσες με πακέτο μετάδοσης 115 / 208-230 V | AF3CNB

DAYTON 7AR52 Εξατμιστήρας 24 ιντσών με πακέτο μετάδοσης κίνησης 115/208-230 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3CNB Μοντέλο: 7AR52

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,966.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεσαίος ανεμιστήρας εξάτμισης
Κλείστρο τοίχου από αλουμίνιο4FZH7
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Μέγεθος ρουλεμάν3 / 4 "
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
CFM @ 0.000 ίντσες. SP10,002
CFM @ 0.125 ίντσες. SP9518
CFM @ 0.250 ίντσες. SP8984
CFM @ 0.375 ίντσες. SP8344
CFM @ 0.500 ίντσες. SP7104
Ταχύτητα ανεμιστήρα1065
Βάθος φλάντζας1.25 "
Πλάτος φλάντζας28 "
Υλικό πλαισίωνΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλήρες φορτίο18.0 / 9.3-9.0
Ύψος28 "
Hz60
Φρουρά εισαγωγής1WBU3
Μέγιστη. BHP1.73
Μέγιστη. Βάθος18 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP1.5
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια ή κάθετη
Αριθμός Λεπίδες5
Φάση1
Έλικα Dia.24 "
Υλικό έλικαςΓαλβανισμένο ατσάλι
Shaft Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft46
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft23
Venturi Clearance Dia.24.375 "
Βάθος Βεντούρι4.375 "
Τάση115 / 208-230
Καιρικές συνθήκες1WBV9
Πλάτος28 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 41.085
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος φλάντζαςΚλείστρο τοίχου από αλουμίνιοΤύπος ρουλεμάνΠλάτος φλάντζαςΠλήρες φορτίοΎψοςΦρουρά εισαγωγήςΜέγιστη. BHPΤιμή
DAYTON 7AD52 Ανεμιστήρας 20 ιντσών 115 / 208-230 V | AF3BDJ 7ΑΔ521"4C559Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών24 "4.6 / 2.2-2.324 "1WBU20.30€1,387.89
DAYTON 7AD53 Ανεμιστήρας 20 ιντσών 208-230 / 460 V | AF3BDK 7ΑΔ531"4C559Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών24 "1.2-1.3/0.6524 "1WBU20.30€1,535.18
DAYTON 7AD56 Ανεμιστήρας 20 ιντσών 115 / 208-230 V | AF3BDN 7ΑΔ561"4C559Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών24 "6.6 / 3.4-3.124 "1WBU20.40€1,407.77
DAYTON 7AD57 Ανεμιστήρας 20 ιντσών 208-230 / 460 V | AF3BDP 7ΑΔ571"4C559Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών24 "1.5-1.6/0.824 "1WBU20.40€1,533.88
DAYTON 7AD60 Ανεμιστήρας 20 ιντσών 115 / 208-230 V | AF3BDT 7ΑΔ601"4C559Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών24 "7.6 / 3.7-3.824 "1WBU20.60€1,442.31
DAYTON 7AD61 Ανεμιστήρας εξάτμισης 20 ίντσες 208-230/460 V | AF3BDU 7ΑΔ611"4C559Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών24 "2.3-2.2/1.124 "1WBU20.60€1,779.99
DAYTON 7AD64 Ανεμιστήρας 20 ιντσών 115 / 208-230 V | AF3BDX 7ΑΔ641"4FZH6Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών24 "11.6 / 5.9-5.824 "1WBU20.90€1,541.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7AR52 Εξατμιστήρας 24 ιντσών με πακέτο μετάδοσης κίνησης 115/208-230 V
€1,966.58 /μονάδα