DAYTON 7AD64 Ανεμιστήρας 20 ιντσών 115 / 208-230 V | AF3BDX

DAYTON 7AD64 ανεμιστήρας εξάτμισης 20 ιντσών 115/208-230 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3BDX Μοντέλο: 7AD64

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,541.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεσαίος ανεμιστήρας εξάτμισης
Κλείστρο τοίχου από αλουμίνιο4FZH6
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Μέγεθος ρουλεμάν3 / 4 "
Τύπος ρουλεμάνΣφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών
CFM @ 0.000 ίντσες. SP6348
CFM @ 0.125 ίντσες. SP5764
CFM @ 0.250 ίντσες. SP5325
CFM @ 0.375 ίντσες. SP4479
Ταχύτητα ανεμιστήρα1241
Βάθος φλάντζας1"
Πλάτος φλάντζας24 "
Υλικό πλαισίωνΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλήρες φορτίο11.6 / 5.9-5.8
Ύψος24 "
Hz60
Φρουρά εισαγωγής1WBU2
Μέγιστη. BHP0.90
Μέγιστη. Βάθος19.5 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP3/4
Μόνωση κινητήραΚατηγορία ΣΤ
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΣπλιτ-Φάση
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια ή κάθετη
Αριθμός Λεπίδες5
Φάση1
Έλικα Dia.20 "
Υλικό έλικαςΑτσάλι
Shaft Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft22
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft21
Venturi Clearance Dia.20.5 "
Βάθος Βεντούρι3.25 "
Τάση115 / 208-230
Καιρικές συνθήκες3FKF2
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30.0465
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος φλάντζαςΚλείστρο τοίχου από αλουμίνιοΤύπος ρουλεμάνΠλάτος φλάντζαςΠλήρες φορτίοΎψοςΦρουρά εισαγωγήςΜέγιστη. BHPΤιμή
DAYTON 7AD52 Ανεμιστήρας 20 ιντσών 115 / 208-230 V | AF3BDJ 7ΑΔ521"4C559Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών24 "4.6 / 2.2-2.324 "1WBU20.30€1,387.89
DAYTON 7AD53 Ανεμιστήρας 20 ιντσών 208-230 / 460 V | AF3BDK 7ΑΔ531"4C559Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών24 "1.2-1.3/0.6524 "1WBU20.30€1,535.18
DAYTON 7AD56 Ανεμιστήρας 20 ιντσών 115 / 208-230 V | AF3BDN 7ΑΔ561"4C559Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών24 "6.6 / 3.4-3.124 "1WBU20.40€1,407.77
DAYTON 7AD57 Ανεμιστήρας 20 ιντσών 208-230 / 460 V | AF3BDP 7ΑΔ571"4C559Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών24 "1.5-1.6/0.824 "1WBU20.40€1,533.88
DAYTON 7AD60 Ανεμιστήρας 20 ιντσών 115 / 208-230 V | AF3BDT 7ΑΔ601"4C559Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών24 "7.6 / 3.7-3.824 "1WBU20.60€1,442.31
DAYTON 7AD61 Ανεμιστήρας εξάτμισης 20 ίντσες 208-230/460 V | AF3BDU 7ΑΔ611"4C559Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών24 "2.3-2.2/1.124 "1WBU20.60€1,779.99
DAYTON 7AD65 Ανεμιστήρας 20 ιντσών 208-230 / 460 V | AF3BDY 7ΑΔ651"4FZH6Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών24 "2.8-2.8/1.424 "1WBU20.90€1,587.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7AD64 ανεμιστήρας εξάτμισης 20 ιντσών 115/208-230 V
€1,541.15 /μονάδα