DAYTON 7AR15 Reversible Fan With Drive Package 115/208-230v | AF3CLM

DAYTON 7AR15 Reversible Fan With Drive Package 115/208-230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3CLM Μοντέλο: 7AR15

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,053.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας εξάτμισης / τροφοδοσίας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού επαναλαμβανόμενης χρήσης
Ντία. Απαιτείται άνοιγμα30 ίντσες
Εξάτμιση / παροχή CFM @ 0.000-In. SP14,165
Εξάτμιση / παροχή CFM @ 0.125-In. SP13,400
Εξάτμιση / παροχή CFM @ 0.250-In. SP12,516
Εξάτμιση / παροχή CFM @ 0.375-In. SP11,379
Εξάτμιση / παροχή CFM @ 0.500-In. SP9727
Ταχύτητα ανεμιστήρα1300
Ύψος34 "
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. BHP2.3
Μέγιστη. Βάθος21-1 / 2 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP2
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραCapacitor-Start, Capacitor-Run
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια ή κάθετη
Αριθμός Λεπίδες6
Λειτουργικά Amps21.0 / 11.3-10.5
Φάση1
Έλικα Dia.30 "
Υλικό έλικαςΧυτά αλουμίνιο
Προτεινόμενοι προφυλακτήρες πρόσληψης1WBU4
Shaft Dia.1"
Ταχύτητα1
ΧαρακτηριστικάΑναστρεφόμενη μονάδα ιμάντα
Τάση115 / 208-230
Πλάτος34 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 54.2205
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτροφές κινητήραΤαχύτητα ανεμιστήραΎψοςΤύπος κινητήραΛειτουργικά AmpsΦάσηΈλικα Dia.Shaft Dia.Τιμή
DAYTON 7AP95 Αναστρέψιμος ανεμιστήρας με πακέτο κίνησης 115/208-230v | AF3CKQ 7ΑΡ95172571434 "Διαχωρισμός φάσης6.6 / 3.0-3.3130 "1"€2,160.74
DAYTON 7AP96 Αναστρέψιμος ανεμιστήρας με πακέτο μετάδοσης 115 / 208-230v | AF3CKR 7ΑΡ96172571434 "Διαχωρισμός φάσης5.9 / 2.8-2.9130 "1"€2,241.71
DAYTON 7AP97 Αναστρέψιμος ανεμιστήρας με πακέτο κίνησης 208-230 / 460v | AF3CKT 7ΑΡ97172571434 "Φάση 31.5-1.6/0.8330 "1"€2,286.85
DAYTON 7AP98 Αναστρέψιμος ανεμιστήρας με πακέτο κίνησης 208-230 / 460v | AF3CKU 7ΑΡ98172571434 "Φάση 31.1-1.2/0.6330 "1"€2,317.13
DAYTON 7AP99 Αναστρέψιμος ανεμιστήρας με πακέτο μετάδοσης 115 / 208-230v | AF3CKV 7ΑΡ99172582534 "Διαχωρισμός φάσης7.6 / 3.7-3.8130 "1"€2,196.09
DAYTON 7AR00 Αναστρέψιμος ανεμιστήρας με πακέτο μετάδοσης 115 / 208-230v | AF3CKW 7AR00172582534 "Διαχωρισμός φάσης7.6 / 3.8-3.8130 "1"€2,408.23
DAYTON 7AR01 Αναστρέψιμος ανεμιστήρας με πακέτο κίνησης 208-230/460v | AF3CKX 7AR01172582534 "Φάση 32.1-2.2/1.1330 "1"€2,533.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7AR15 Reversible Fan With Drive Package 115/208-230v
€3,053.56 /μονάδα