DAYTON 7AL94 Διάμετρος τροχού ανεμιστήρα Plenum 24 1/2 ίντσα με πακέτο κίνησης | AF3CEC

DAYTON 7AL94 Plenum διάμετρος τροχού ανεμιστήρα 24 1/2 ίντσας με πακέτο μετάδοσης κίνησης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3CEC Μοντέλο: 7AL94

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,742.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας Plenum
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ 0.250 ίντσες. SP7406
CFM @ 0.500 ίντσες. SP7164
CFM @ 0.750 ίντσες. SP6904
CFM @ 1.000 ίντσες. SP6609
CFM @ 1.250 ίντσες. SP6314
CFM @ 1.500 ίντσες. SP5970
CFM @ 1.75 ίντσες. SP5586
CFM @ 2.000 ίντσες. SP5121
Ταχύτητα ανεμιστήρα1162
Βάθος πλαισίου23 "
Φινίρισμα πλαισίουΨητό σμάλτο
Ύψος πλαισίου34 ίντσες
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Πλαίσιο Πλάτος34 ίντσες
Πλήρες φορτίο9.2-8.3/4.2
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. BHP2.989
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
Μέγιστη. RPM τροχού2000
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP3
Στροφές κινητήρα1750
Τύπος κινητήραΦάση 3
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντιος
Φάση3
ΠαρατηρήσειςΗ ζώνη που παρέχεται προορίζεται για τυπική θέση τοποθέτησης κινητήρα
Άξονας κεντρικού ύψους (σε.)17
Shaft Dia.1-11 / 16 "
Επέκταση άξονα πέρα ​​από το πλαίσιο (In.)4-1/2
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft17.5
Sones @ 1.500 ιντσών. SP @ 5 Ft16.5
ΧαρακτηριστικάΜε Πακέτο Drive
Τάση208-230/460
Διάμετρος τροχού24 1 / 2 "
Υλικό τροχούΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 154.8774
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414510010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 2.000 ίντσες. SPCFM @ 0.250 ίντσες. SPCFM @ 0.500 ίντσες. SPCFM @ 2.500 ίντσες. SPCFM @ 4.000 ίντσες. SPΤαχύτητα ανεμιστήραΒάθος πλαισίουΦινίρισμα πλαισίουΤιμή
Πακέτο DAYTON 4TDL3 Plenum Fan Wheel Diameter 13 1/2 Inch Less Drive Package | AD9KEJ 4TDL3------18 "-€1,042.32
DAYTON 4TDL4 Plenum ανεμιστήρας Διάμετρος τροχού 15 ίντσες λιγότερη συσκευασία AD9KEK 4TDL4------18 "-€1,428.28
DAYTON 4TDL5 Plenum ανεμιστήρας Διάμετρος τροχού 18 1/2 ίντσες λιγότερη συσκευασία | AD9KEL 4TDL5------22-1 / 2 "-€1,742.79
DAYTON 4TDL6 Plenum Fan Wheel Diameter 22 Inch Less Drive Package | AD9KEM 4TDL6------25-5 / 8 "-€2,356.54
DAYTON 4TDL7 Διάμετρος τροχού ανεμιστήρα Plenum 22 ίντσες λιγότερη συσκευασία | AD9KEN 4TDL7------19-3 / 4 "Ψητό σμάλτο€4,266.53
DAYTON 4TDL8 Διάμετρος τροχού ανεμιστήρα Plenum 24 1/2 ίντσες λιγότερη συσκευασία | AD9KEP 4TDL8------23 "Ψητό σμάλτο€5,185.74
DAYTON 4TDL9 Διάμετρος τροχού ανεμιστήρα Plenum 27 3/8 ίντσες λιγότερο πακέτο κίνησης | AD9KEQ 4TDL9------23 "Ψητό σμάλτο€5,333.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7AL94 Plenum διάμετρος τροχού ανεμιστήρα 24 1/2 ίντσας με πακέτο μετάδοσης κίνησης
€6,742.64 /μονάδα