DAYTON 4TDL5 Plenum ανεμιστήρας Διάμετρος τροχού 18 1/2 ίντσες λιγότερη συσκευασία | AD9KEL

DAYTON Πακέτο 4TDL5 Plenum Fan Wheel Diameter 18 1/2 Inch Less Drive Package

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9KEL Μοντέλο: 4TDL5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,742.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας Plenum
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Βάθος πλαισίου22-1 / 2 "
Ύψος πλαισίου22-1 / 2 ίντσες
Υλικό πλαισίωνΓαλβανιζέ
Πλαίσιο Πλάτος22-1 / 2 ίντσες
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.150 βαθμοί F
Μέγιστη. RPM τροχού1445
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντιος
ΠαρατηρήσειςΗ μονάδα είναι χωρίς πακέτο κινητήρα και κίνησης
Άξονας κεντρικού ύψους (σε.)11-1/4
Shaft Dia.1"
Επέκταση άξονα πέρα ​​από το πλαίσιο (In.)2-3/16
ΧαρακτηριστικάΛιγότερο πακέτο Drive
Διάμετρος τροχού18 1 / 2 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 47.25
Ύψος πλοίου (cm)78.74
Μήκος πλοίου (cm)85.09
Πλάτος πλοίου (cm)85.09
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 2.000 ίντσες. SPCFM @ 0.250 ίντσες. SPCFM @ 0.500 ίντσες. SPCFM @ 2.500 ίντσες. SPCFM @ 4.000 ίντσες. SPΤαχύτητα ανεμιστήραΒάθος πλαισίουΦινίρισμα πλαισίουΤιμή
Πακέτο DAYTON 4TDL3 Plenum Fan Wheel Diameter 13 1/2 Inch Less Drive Package | AD9KEJ 4TDL3------18 "-€1,042.32
DAYTON 4TDL4 Plenum ανεμιστήρας Διάμετρος τροχού 15 ίντσες λιγότερη συσκευασία AD9KEK 4TDL4------18 "-€1,428.28
DAYTON 4TDL6 Plenum Fan Wheel Diameter 22 Inch Less Drive Package | AD9KEM 4TDL6------25-5 / 8 "-€2,356.54
DAYTON 4TDL7 Διάμετρος τροχού ανεμιστήρα Plenum 22 ίντσες λιγότερη συσκευασία | AD9KEN 4TDL7------19-3 / 4 "Ψητό σμάλτο€4,266.53
DAYTON 4TDL8 Διάμετρος τροχού ανεμιστήρα Plenum 24 1/2 ίντσες λιγότερη συσκευασία | AD9KEP 4TDL8------23 "Ψητό σμάλτο€5,185.74
DAYTON 4TDL9 Διάμετρος τροχού ανεμιστήρα Plenum 27 3/8 ίντσες λιγότερο πακέτο κίνησης | AD9KEQ 4TDL9------23 "Ψητό σμάλτο€5,333.42
DAYTON 7AK82 Plenum ανεμιστήρας Διάμετρος τροχού 13 1/2 ίντσα με πακέτο κίνησης | AF3BZF 7ΑΚ82-14791318--134518 "-€1,765.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Πακέτο 4TDL5 Plenum Fan Wheel Diameter 18 1/2 Inch Less Drive Package
€1,742.79 /μονάδα