DAYTON 7AL78 Plenum Fan Wheel Diameter 22 Inch With Drive Package | AF3CDK

DAYTON 7AL78 Διάμετρος τροχού ανεμιστήρα Plenum 22 ίντσες με πακέτο κίνησης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3CDK Μοντέλο: 7AL78

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,465.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας Plenum
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ 0.250 ίντσες. SP6863
CFM @ 0.500 ίντσες. SP6649
CFM @ 0.750 ίντσες. SP6435
CFM @ 1.000 ίντσες. SP6179
CFM @ 1.250 ίντσες. SP5913
CFM @ 1.500 ίντσες. SP5614
CFM @ 1.75 ίντσες. SP5269
CFM @ 2.000 ίντσες. SP4912
CFM @ 2.500 ίντσες. SP3990
Ταχύτητα ανεμιστήρα1364
Βάθος πλαισίου19-3 / 4 "
Φινίρισμα πλαισίουΨητό σμάλτο
Ύψος πλαισίου32 ίντσες
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Πλαίσιο Πλάτος32 ίντσες
Πλήρες φορτίο33.8/16.9
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. BHP2.988
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
Μέγιστη. RPM τροχού2200
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP3
Στροφές κινητήρα1740
Τύπος κινητήραΈναρξη πυκνωτή
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντιος
Φάση1
ΠαρατηρήσειςΗ ζώνη που παρέχεται προορίζεται για τυπική θέση τοποθέτησης κινητήρα
Άξονας κεντρικού ύψους (σε.)16
Shaft Dia.1-11 / 16 "
Επέκταση άξονα πέρα ​​από το πλαίσιο (In.)4
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft22
Sones @ 1.500 ιντσών. SP @ 5 Ft23
ΧαρακτηριστικάΜε Πακέτο Drive
Τάση115/230
Διάμετρος τροχού22 "
Υλικό τροχούΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 138.7674
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414510010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 2.000 ίντσες. SPCFM @ 0.250 ίντσες. SPCFM @ 0.500 ίντσες. SPCFM @ 2.500 ίντσες. SPCFM @ 4.000 ίντσες. SPΤαχύτητα ανεμιστήραΒάθος πλαισίουΦινίρισμα πλαισίουΤιμή
Πακέτο DAYTON 4TDL3 Plenum Fan Wheel Diameter 13 1/2 Inch Less Drive Package | AD9KEJ 4TDL3------18 "-€1,042.32
DAYTON 4TDL4 Plenum ανεμιστήρας Διάμετρος τροχού 15 ίντσες λιγότερη συσκευασία AD9KEK 4TDL4------18 "-€1,428.28
DAYTON 4TDL5 Plenum ανεμιστήρας Διάμετρος τροχού 18 1/2 ίντσες λιγότερη συσκευασία | AD9KEL 4TDL5------22-1 / 2 "-€1,742.79
DAYTON 4TDL6 Plenum Fan Wheel Diameter 22 Inch Less Drive Package | AD9KEM 4TDL6------25-5 / 8 "-€2,356.54
DAYTON 4TDL7 Διάμετρος τροχού ανεμιστήρα Plenum 22 ίντσες λιγότερη συσκευασία | AD9KEN 4TDL7------19-3 / 4 "Ψητό σμάλτο€4,266.53
DAYTON 4TDL8 Διάμετρος τροχού ανεμιστήρα Plenum 24 1/2 ίντσες λιγότερη συσκευασία | AD9KEP 4TDL8------23 "Ψητό σμάλτο€5,185.74
DAYTON 4TDL9 Διάμετρος τροχού ανεμιστήρα Plenum 27 3/8 ίντσες λιγότερο πακέτο κίνησης | AD9KEQ 4TDL9------23 "Ψητό σμάλτο€5,333.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7AL78 Διάμετρος τροχού ανεμιστήρα Plenum 22 ίντσες με πακέτο κίνησης
€5,465.04 /μονάδα