DAYTON 7A415 Εξαερισμός καυσαερίων 20 In | AF3AFP

DAYTON 7A415 Εξαερισμός 20 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3AFP Μοντέλο: 7A415

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,481.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαεριστήρας εξάτμισης
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Ύψος βάσης1 3 / 4 "
Μήκος βάσης30 "
Πλάτος βάσης30 "
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
CFM @ 0.000 ίντσες. SP3018
CFM @ 0.125 ίντσες. SP2610
CFM @ 0.250 ίντσες. SP2109
CFM @ 0.375 ίντσες. SP1612
Στέγαση ΥλικόΠεριστρεφόμενο αλουμίνιο
Μέγιστη. BHP0.34
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.120 βαθμοί F
Μέγιστη. Λειτουργικά Amps2.2/1.1
Κινητήρας HP1/3
Κινητήρας Hz60
Τάση κινητήρα230/460
Τοποθεσία τοποθέτησηςΣτέγη
Συνολικά Dia.35 1 / 4 "
συνολικό ύψος30 1 / 2 "
Φάση3
Έλικα Dia.20 "
Υλικό έλικαςΑτσάλι
Συνιστώμενο μέγεθος αποσβεστήρα (σε.)X 23 23
ΑπαιτείΟροφή για νέες εγκαταστάσεις
RPM875
Shaft Dia. Τέλος έλικα (σε.)3/4
Άξονας Dia. Sheave End3 / 4 "
Ελεγχόμενη ταχύτηταΟχι
ΧαρακτηριστικάAxial Belt Drive Downblast με πακέτο Drive

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 51.9885
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚινητήρας HPCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.125 ίντσες. SPΤάση κινητήραΣυνολικά Dia.ΦάσηRPMΧαρακτηριστικάΤιμή
DAYTON 4YU88 Εξαερισμός καυσαερίων 20 In | AE2PGQ 4 YU881 / 4 σε 3 / 4---35-1 / 4 "--Πακέτο Axial Downblast Less Drive€1,953.84
DAYTON 7A398 Εξαερισμός καυσαερίων 20 In | ΑΠΟ 3 7A3981/427422296115/23035 1 / 4 "1795Axial Belt Drive Downblast με πακέτο Drive€2,341.53
DAYTON 7A399 Εξαερισμός καυσαερίων 20 In | AF3AEX 7A3991/330182610115/23035 1 / 4 "1875Axial Belt Drive Downblast με πακέτο Drive€2,520.79
DAYTON 7A400 Εξαερισμός καυσαερίων 20 In | AF3AEY 7A4001/234563092115/23035 1 / 4 "11002Axial Belt Drive Downblast με πακέτο Drive€2,486.48
DAYTON 7A401 Εξαερισμός καυσαερίων 20 In | AF3AEZ 7A4013/439573625115/23035 1 / 4 "11147Axial Belt Drive Downblast με πακέτο Drive€2,610.26
DAYTON 7A416 Εξαερισμός καυσαερίων 20 In | AF3AFQ 7A4161/234563092230/46035 1 / 4 "31002Axial Belt Drive Downblast με πακέτο Drive€2,775.27
DAYTON 7A417 Εξαερισμός καυσαερίων 20 In | AF3AFR 7A4173/439573625230/46035 1 / 4 "31147Axial Belt Drive Downblast με πακέτο Drive€2,656.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7A415 Εξαερισμός 20 In
€2,481.43 /μονάδα