DAYTON 6RJX7 Φούρνος εσωτερικού αγωγού 30 βαθμοί F 8642 Cfm Ng | AF2DJD

DAYTON 6RJX7 Φούρνος αεραγωγών εσωτερικού χώρου 30 μοιρών F 8642 Cfm Ng

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2DJD Μοντέλο: 6RJX7

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,184.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦούρνος εσωτερικού αγωγού
Ροή αέρα8642 cfm
Θερμοκρασία αέρα. Αύξηση30 βαθμοί F
Είσοδος BtuH350,000
Έξοδος BtuH280,000
Μέγεθος εισόδου αέρα καυστήρα6
CFM @ 65 (F) Άνοδος4000 cfm
CFM @ 80 (F) Άνοδος3200 cfm
Βάθος37 "
Flue Dia.6"
Πλήρες φορτίο1.9A
Σύνδεση αερίου3 / 4 "
Τύπος αερίουNG
Ύψος37.75 "
Hz60
Σύστημα ανάφλεξηςΆμεση σπινθήρα
Ύψος απαλλαγής αέρα εσωτερικού χώρου19 "
Πλάτος απαλλαγής αέρα εσωτερικού χώρου40-1 / 4 "
Ύψος εγκατάστασης8 πόδια.
Μέγιστη. Εξωτερικό SP0.90 "WC
Κύριο υλικό εναλλάκτη θερμότητας409 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τοποθεσία πρόσβασης υπηρεσίαςΠλευρά
Τάση120
Πλάτος42.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 175.05
Ύψος πλοίου (cm)101.6
Μήκος πλοίου (cm)111.76
Πλάτος πλοίου (cm)106.68
Κωδικός ΕΣ8416200040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΤιμή
DAYTON 6RJV6 Φούρνος εσωτερικού αγωγού 37 ίντσες D 8642 Cfm Ng | AF2DHF 6RJV637 "37.75 "€4,964.68
DAYTON 6RJW3 Φούρνος εσωτερικού αγωγού 37 ίντσες D Φυσικό αέριο 8642 Cfm | AF2DHN 6RJW337 "37.75 "€6,230.14
DAYTON 6RJX0 Φούρνος εσωτερικού αγωγού Φυσικό αέριο 8642 Cfm 37 ίντσες D | AF2DHW 6RJX037 "37.75 "€4,928.12
DAYTON 6RJY4 Φούρνος εσωτερικού αγωγού 8642 Cfm Φυσικό αέριο 30 βαθμοί F | AF2DJL 6rjy440 "36 "€7,409.84
DAYTON 6RJZ1 Φούρνος εσωτερικού αγωγού Φυσικό αέριο 8642 Cfm 30 Degree F | AF2DJU 6RJZ140 "36 "€8,538.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6RJX7 Φούρνος αεραγωγών εσωτερικού χώρου 30 μοιρών F 8642 Cfm Ng
€6,184.13 /μονάδα