DAYTON 6RJW0 Φούρνος εσωτερικού αγωγού 37 ίντσες D Φυσικό αέριο 4938 Cfm | AF2DHK

DAYTON 6RJW0 Φούρνος αγωγών εσωτερικού χώρου 37 ιντσών D Φυσικό Αέριο 4938 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2DHK Μοντέλο: 6RJW0

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,110.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦούρνος εσωτερικού αγωγού
Ροή αέρα4938 cfm
Θερμοκρασία αέρα. Αύξηση30 βαθμοί F
Είσοδος BtuH200,000
Έξοδος BtuH160,000
Μέγεθος εισόδου αέρα καυστήρα5
CFM @ 65 (F) Άνοδος2300 cfm
CFM @ 80 (F) Άνοδος1900 cfm
Βάθος37 "
Flue Dia.5"
Πλήρες φορτίο1.9A
Σύνδεση αερίου1 / 2 "
Τύπος αερίουNG
Ύψος37.75 "
Hz60
Σύστημα ανάφλεξηςΆμεση σπινθήρα
Ύψος απαλλαγής αέρα εσωτερικού χώρου19 "
Πλάτος απαλλαγής αέρα εσωτερικού χώρου23-3 / 4 "
Ύψος εγκατάστασης8 πόδια.
Μέγιστη. Εξωτερικό SP0.75 "WC
Κύριο υλικό εναλλάκτη θερμότητας409 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τοποθεσία πρόσβασης υπηρεσίαςΚάτω μέρος
Τάση120
Πλάτος26.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 104.4
Ύψος πλοίου (cm)101.6
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)106.68
Κωδικός ΕΣ8416200040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΤιμή
DAYTON 6RJV3 Φούρνος εσωτερικού αγωγού 37 ίντσες D 4938 Cfm Ng | AF2DHC 6RJV337 "37.75 "€3,508.55
DAYTON 6RJW7 Φούρνος εσωτερικού αγωγού Φυσικό αέριο 4938 Cfm 37 ίντσες D | AF2DHT 6RJW737 "37.75 "€3,553.53
DAYTON 6RJX4 Φούρνος αγωγού εσωτερικού χώρου 30 βαθμοί F 4938 Cfm Ng | AF2DJA 6RJX437 "37.75 "€4,110.33
DAYTON 6RJY1 Φούρνος εσωτερικού αγωγού 4938 Cfm Φυσικό αέριο 30 βαθμοί F | AF2DJH 6rjy140 "36 "€5,882.11
DAYTON 6RJY8 Φούρνος εσωτερικού αγωγού Φυσικό αέριο 4938 Cfm 30 Degree F | AF2DJQ 6rjy840 "36 "€6,390.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6RJW0 Φούρνος αγωγών εσωτερικού χώρου 37 ιντσών D Φυσικό Αέριο 4938 Cfm
€4,110.33 /μονάδα