DAYTON 6RJY8 Φούρνος εσωτερικού αγωγού Φυσικό αέριο 4938 Cfm 30 Degree F | AF2DJQ

DAYTON 6RJY8 Φούρνος αγωγών εσωτερικού χώρου Φυσικό Αέριο 4938 Cfm 30 μοίρες F

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2DJQ Μοντέλο: 6RJY8

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,390.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦούρνος εσωτερικού αγωγού
Ροή αέρα4938 cfm
Θερμοκρασία αέρα. Αύξηση30 βαθμοί F
Είσοδος BtuH200,000
Έξοδος BtuH160,000
Μέγεθος εισόδου αέρα καυστήρα5
CFM @ 65 (F) Άνοδος2300 cfm
CFM @ 80 (F) Άνοδος1900 cfm
Βάθος40 "
Flue Dia.5"
Πλήρες φορτίο1.9A
Σύνδεση αερίου1 / 2 "
Τύπος αερίουNG
Ύψος36 "
Hz60
Σύστημα ανάφλεξηςΆμεση σπινθήρα
Ύψος απαλλαγής αέρα εσωτερικού χώρου19 "
Πλάτος απαλλαγής αέρα εσωτερικού χώρου23-3 / 4 "
Ύψος εγκατάστασης8 πόδια.
Μέγιστη. Εξωτερικό SP1.90 "WC
Κύριο υλικό εναλλάκτη θερμότητας409 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τοποθεσία πρόσβασης υπηρεσίαςΚάτω μέρος
Τάση120
Πλάτος26.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 102.15
Ύψος πλοίου (cm)101.6
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)106.68
Κωδικός ΕΣ8416200040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΤιμή
DAYTON 6RJV3 Φούρνος εσωτερικού αγωγού 37 ίντσες D 4938 Cfm Ng | AF2DHC 6RJV337 "37.75 "€3,508.55
DAYTON 6RJW0 Φούρνος εσωτερικού αγωγού 37 ίντσες D Φυσικό αέριο 4938 Cfm | AF2DHK 6RJW037 "37.75 "€4,110.33
DAYTON 6RJW7 Φούρνος εσωτερικού αγωγού Φυσικό αέριο 4938 Cfm 37 ίντσες D | AF2DHT 6RJW737 "37.75 "€3,553.53
DAYTON 6RJX4 Φούρνος αγωγού εσωτερικού χώρου 30 βαθμοί F 4938 Cfm Ng | AF2DJA 6RJX437 "37.75 "€4,110.33
DAYTON 6RJY1 Φούρνος εσωτερικού αγωγού 4938 Cfm Φυσικό αέριο 30 βαθμοί F | AF2DJH 6rjy140 "36 "€5,882.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6RJY8 Φούρνος αγωγών εσωτερικού χώρου Φυσικό Αέριο 4938 Cfm 30 μοίρες F
€6,390.73 /μονάδα