DAYTON 6K832 Γενικός Σκοπός Μοτέρ Carbon Steel Tefc 1-1 / 2 Hp 3450 Rpm 56c | AE9JKJ

DAYTON 6K832 κινητήρας γενικής χρήσης από ανθρακούχο χάλυβα Tefc 1-1/2 Hp 3450 Rpm 56c

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE9JKJ Πρότυπο: 6K832

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€609.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
κορνίζα56C
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Πλήρες φορτίο14.2 / 7.7-7.1
HP1.5
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας10 11 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
ΒάσηΠρόσωπο
RPM πινακίδας3450
Ονομαστική απόδοση76.20%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος12 15 / 16 "
Φάση1
ΠεριστροφήCW / CCW
Ομάδα RPM3001-3600
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.00
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.875 "
Τάση115 / 208-230
ΕΓΓΥΗΣΗ1 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.4
Ύψος πλοίου (cm)25.65
Μήκος πλοίου (cm)40.13
Πλάτος πλοίου (cm)25.65
Κωδικός ΕΣ8501406040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPM πινακίδαςκορνίζαΠλήρες φορτίοΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΟμάδα RPMΕύρος RPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΤιμή
DAYTON 1K080 Χάλυβας άνθρακα κινητήρα γενικής χρήσης Tefc 3/4 Hp 3450 Rpm 56c | AA9ZJZ 1K080345056C10.6 / 5.3-5.3-12 5 / 16 "3001-36003001-36001.00€677.53
DAYTON 1K081 Γενικός Σκοπός Motor Carbon Steel Tefc 3/4 Hp 1745 Rpm 56c | AA9ZKA 1K081174556C10.0 / 5.4-5.171.3%12.5 "1701-18001701-18001.15€742.76
DAYTON 5UKF4 Motor Purple Carbon Steel Tefc 3/4 Hp 3450 Rpm 48 | AE6PYE 5UKF43450489.4 / 5.0-4.772.5%12 "3001-36003001-36001.00€556.78
DAYTON 5UKG4 Γενικός Σκοπός Μοτέρ Carbon Steel Tefc 2 Hp 3450 Rpm 56h | AE6PYN 5 UKG4345056H18.0 / 10.0-9.076.8%13.625 "3001-36003001-36001.00€822.54
DAYTON 5UKG8 Γενικός Σκοπός Motor Carbon Steel Tefc 3 Hp 3500 Rpm 145t | AE6PYT 5 UKG83500145T13.082.4%14.437 "3001-36003001-36001.00€1,159.80
DAYTON 6K176 Motor Purple Carbon Steel Tefc 7-1 / 2 Hp 1725 Rpm 215t | AE9JFH 6K1761725215T32.0-20.25 "1701-18001701-18001.00€2,456.59
DAYTON 6K179 Motor Purple Carbon Steel Tefc 7-1 / 2 Hp 3450 Rpm 213t | AE9JFK 6K1793450213T32.083.50%19 "3001-36003001-36001.00€2,658.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6K832 κινητήρας γενικής χρήσης από ανθρακούχο χάλυβα Tefc 1-1/2 Hp 3450 Rpm 56c
€609.85 /μονάδα