ML KISHIGO Γιλέκα ανθεκτικά στη φλόγα, φερμουάρ


Τα ανθεκτικά στη φλόγα γιλέκα υψηλής ορατότητας ML Kishigo AZFM 300 Series επιτρέπουν την αναγνώριση των εργαζομένων από απόσταση, μειώνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων και βελτιώνοντας τη συνολική ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Αυτά τα γιλέκα Hi-Viz χρησιμοποιούνται σε εργασίες οδοποιίας και ελέγχου κυκλοφορίας, σε έργα κοινής ωφέλειας και συντήρησης και στις κατασκευές ...sites.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Κατηγορία ANSI: 2 , Αξιολόγηση ATPV: 5.1 , Τύπος κλεισίματος: Φερμουάρ , Χρώμα: Κίτρινο πράσινο , Φύλο: Unisex , Κατηγορία κινδύνου (HRC): 1 , Υλικό: Μοκακρυλικό , Αριθμός τσέπες: 0 , Τσέπες: 4 , Χρώμα ρίγας: Ασημένιο
ΣτυλΜοντέλοΤαιριάζει στο μέγεθος του στήθουςΜήκοςΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
AZFM300-Μ
40 "έως 51"26 "M€187.39
A
AZFM300-Λ
44 "έως 55"27 "L€187.39
A
AZFM300-XL
48 "έως 59"27 "XL€187.39
A
AZFM300-2X
52 "έως 63"28 "2XL€197.05
A
AZFM300-3X
56 "έως 67"29 "3XL€209.51
A
AZFM300-4X
60 "έως 71"29 "4XL€217.36

Γιλέκα ανθεκτικά στη φλόγα, φερμουάρ

Τα ανθεκτικά στη φλόγα γιλέκα υψηλής ορατότητας ML Kishigo AZFM 300 Series επιτρέπουν την αναγνώριση των εργαζομένων από απόσταση, μειώνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων και βελτιώνοντας τη συνολική ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Αυτά τα γιλέκα Hi-Viz χρησιμοποιούνται σε οδικές εργασίες και έλεγχο κυκλοφορίας, σε έργα κοινής ωφέλειας και συντήρησης και σε εργοτάξια.

Χαρακτηριστικά

  • Είναι κατασκευασμένα από πολυεστερικό υλικό για υψηλή αντοχή και αντοχή στη φθορά σε απαιτητικά περιβάλλοντα εργασίας.
  • Αυτά τα γιλέκα Hi-Viz διαθέτουν αντανακλαστική λωρίδα με χρώμα που κάνει αντίθεση για εξαιρετική ορατότητα τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.
  • Είναι εξοπλισμένα με κλείσιμο με φερμουάρ για εύκολη και ασφαλή στερέωση κατά τη διάρκεια των εργασιών.
  • Αυτά τα γιλέκα πληρούν το γνωστό πρότυπο ασφάλειας ANSI / ISEA για ρούχα υψηλής ορατότητας.
  • Διαθέτουν επίσης μοτίβο λωρίδας «U» στο πίσω μέρος που παρέχει πρόσθετη ορατότητα από διαφορετικές γωνίες, βελτιώνοντας την ασφάλεια του χρήστη.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;