Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ML KISHIGO AZFM300-4X Ανθεκτικό στη φλόγα Γιλέκο Hi Visibility Class 2 4xl Lime | AF7YZB 23NZ89

ML KISHIGO AZFM300-4X Ανθεκτικό στη φλόγα γιλέκο Hi Visibility Class 2 4xl Lime

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7YZB Μοντέλο: AZFM300-4XCross Ref: 23NZ89

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€191.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓιλέκο υψηλής ορατότητας FR
Κατηγορία ANSI2
Αξιολόγηση ATPV5.1
Τύπος κλεισίματοςΦερμουάρ
ΧρώμαΚίτρινο πράσινο
Ταιριάζει στο μέγεθος του στήθους60 "έως 71"
ΦύλοUnisex
Κατηγορία κινδύνου κινδύνου (HRC)1
Μήκος29 "
ΥλικόΜοκακρυλικό
Αριθμός τσεπών0
Αριθμός Τσέπες (Μέσα)3
Αριθμός τσεπών (εκτός)0
τσέπες4
Μέγεθος4XL
Χρώμα λωρίδαςΑσημένιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4275
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ6117809000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει στο μέγεθος του στήθουςΜήκοςΜέγεθοςΤιμή
ML KISHIGO AZFM300-M Ανθεκτικό στη φλόγα Γιλέκο ορατότητας Class 2 M Lime | AF7YYW 23NZ84 AZFM300-Μ40 "έως 51"26 "M€168.00
ML KISHIGO AZFM300-L Ανθεκτικό στη φλόγα Γιλέκο ορατότητας Class 2 L Lime | AF7YYX 23NZ85 AZFM300-Λ44 "έως 55"27 "L€168.00
ML KISHIGO AZFM300-XL Ανθεκτικό στη φλόγα Γιλέκο Hi Visibility Class 2 Xl Lime | AF7YYY 23NZ86 AZFM300-XL48 "έως 59"27 "XL€168.00
ML KISHIGO AZFM300-2X Ανθεκτικό στη φλόγα Γιλέκο Hi Visibility Class 2 2xl Lime | AF7YYZ 23NZ87 AZFM300-2X52 "έως 63"28 "2XL€175.05
ML KISHIGO AZFM300-3X Ανθεκτικό στη φλόγα Γιλέκο Hi Visibility Class 2 3xl Lime | ΑΦ7ΥΖΑ 23ΝΖ88 AZFM300-3X56 "έως 67"29 "3XL€184.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ML KISHIGO AZFM300-4X Ανθεκτικό στη φλόγα γιλέκο Hi Visibility Class 2 4xl Lime
€191.14 /μονάδα