DAYTON 6K176 Motor Purple Carbon Steel Tefc 7-1 / 2 Hp 1725 Rpm 215t | AE9JFH

DAYTON 6K176 κινητήρας γενικής χρήσης από ανθρακούχο χάλυβα Tefc 7-1/2 Hp 1725 Rpm 215t

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9JFH Πρότυπο: 6K176

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,440.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
κορνίζα215T
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Πλήρες φορτίο32.0
HP7.5
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Μήκος λιγότερο άξονας16 12 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
ΒάσηΒάση
RPM πινακίδας1725
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος20.25 "
Φάση1
ΠεριστροφήCW / CCW
Ομάδα RPM1701-1800
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.00
Shaft Dia.1.375 "
Μήκος άξονα3.375 "
Τάση230
ΕΓΓΥΗΣΗ1 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 67.5
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)42.42
Κωδικός ΕΣ8501406040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPM πινακίδαςκορνίζαΠλήρες φορτίοΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΟμάδα RPMΕύρος RPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΤιμή
DAYTON 1K080 Χάλυβας άνθρακα κινητήρα γενικής χρήσης Tefc 3/4 Hp 3450 Rpm 56c | AA9ZJZ 1K080345056C10.6 / 5.3-5.3-12 5 / 16 "3001-36003001-36001.00€558.09
DAYTON 1K081 Γενικός Σκοπός Motor Carbon Steel Tefc 3/4 Hp 1745 Rpm 56c | AA9ZKA 1K081174556C10.0 / 5.4-5.171.3%12.5 "1701-18001701-18001.15€608.33
DAYTON 5UKF4 Motor Purple Carbon Steel Tefc 3/4 Hp 3450 Rpm 48 | AE6PYE 5UKF43450489.4 / 5.0-4.772.5%12 "3001-36003001-36001.00€497.88
DAYTON 5UKG4 Γενικός Σκοπός Μοτέρ Carbon Steel Tefc 2 Hp 3450 Rpm 56h | AE6PYN 5 UKG4345056H18.0 / 10.0-9.076.8%13.625 "3001-36003001-36001.00€673.68
DAYTON 5UKG8 Γενικός Σκοπός Motor Carbon Steel Tefc 3 Hp 3500 Rpm 145t | AE6PYT 5 UKG83500145T13.082.4%14.437 "3001-36003001-36001.00€1,036.11
DAYTON 6K179 Motor Purple Carbon Steel Tefc 7-1 / 2 Hp 3450 Rpm 213t | AE9JFK 6K1793450213T32.083.50%19 "3001-36003001-36001.00€2,395.81
DAYTON 6K831 Γενικός σκοπός Μοτέρ Carbon Steel Tefc 3/4 Hp 3450 Rpm 56c | AE9JKH 6K831345056C10.6 / 5.3-5.365.30%11 15 / 16 "3001-36003001-36001.00€374.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6K176 κινητήρας γενικής χρήσης από ανθρακούχο χάλυβα Tefc 7-1/2 Hp 1725 Rpm 215t
€2,440.86 /μονάδα