DAYTON 61HV79 Ηλεκτρική σκούπα, 4 Gal. Δεξαμενή, 73 Cfm, Διάμετρος σωλήνα κενού 1 1/4 ίντσας. | CH6KMR

DAYTON 61HV79 Ηλεκτρική σκούπα, 4 Gal. Δεξαμενή, 73 Cfm, Διάμετρος σωλήνα κενού 1 1/4 ιντσών.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6KMR Μοντέλο: 61HV79

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€265.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική σκούπα
Ροή αέρα73 cfm
Ενισχυτές9A
Μέση διάρκεια ζωής βούρτσας400 ώρες
Αποδοτικότητα φίλτρου80% στα 0.4 micron
Τύπος φίλτρουΑρχικό
Συχνότητα60 Hz
Ύψος13 "
Μάνικα Dia.1.25 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα7 πόδια.
Μήκος18 1 / 4 "
Αριθμός σταδίων κινητήρα1
Κορυφή HP5 hp
Plug TypeΔύο Πόντοι
Power1080W
Μήκος καλωδίου ισχύος20 πόδια.
Επίπεδο ήχου78 dB
Στατική Πίεση53 "
Χωρητικότητα Δεξαμενής2 1/2 γαλλ.
Υλικό δεξαμενήςπλαστικός
Μέγεθος δεξαμενής4 gal.
Τάση120V AC
Watts142W
Πλάτος13 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.345
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕπίπεδο ήχουΡοή αέραΕνισχυτέςΥλικό δεξαμενήςΜέγεθος δεξαμενήςWattsΠλάτοςΎψοςΤιμή
DAYTON 61HV78 Ηλεκτρική σκούπα, 4 Gal. Δεξαμενή, 63 Cfm, Διάμετρος σωλήνα κενού 1 1/4 ίντσας. | CH6KMQ 61ΗV7876 dB63 cfm8Aπλαστικός4 gal.123W13 "18 1 / 4 "€218.45
DAYTON 61HV87 Ηλεκτρική σκούπα, 16 Gal. Δεξαμενή, 120 Cfm, Διάμετρος σωλήνα κενού 2 1/2 ιντσών. | CH6KMU 61ΗV87-120 cfm10.5AΑνοξείδωτο ατσάλι16 gal.260W21 13 / 20 "28 47 / 50 "€722.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 61HV79 Ηλεκτρική σκούπα, 4 Gal. Δεξαμενή, 73 Cfm, Διάμετρος σωλήνα κενού 1 1/4 ιντσών.
€265.56 /μονάδα