DAYTON 61HV87 Ηλεκτρική σκούπα, 16 Gal. Δεξαμενή, 120 Cfm, Διάμετρος σωλήνα κενού 2 1/2 ιντσών. | CH6KMU

DAYTON 61HV87 Ηλεκτρική σκούπα, 16 Gal. Δεξαμενή, 120 Cfm, Διάμετρος σωλήνα κενού 2 1/2 ιντσών.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6KMU Μοντέλο: 61HV87

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€722.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική σκούπα
Ροή αέρα120 cfm
Ενισχυτές10.5A
Μέση διάρκεια ζωής βούρτσας600 ώρες
Τύπος φίλτρουΑρχικό
Συχνότητα60 Hz
Ύψος28 47 / 50 "
Μάνικα Dia.2 1 / 2 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα8 πόδια.
Μήκος23 31 / 50 "
Αριθμός σταδίων κινητήρα1
Κορυφή HP6 hp
Plug TypeΔύο Πόντοι
Power1200W
Μήκος καλωδίου ισχύος18 πόδια.
Στατική Πίεση72 "
Υλικό δεξαμενήςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος δεξαμενής16 gal.
Τάση120V AC
Watts260W
Πλάτος21 13 / 20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.29
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕπίπεδο ήχουΡοή αέραΕνισχυτέςΥλικό δεξαμενήςΜέγεθος δεξαμενήςWattsΠλάτοςΎψοςΤιμή
DAYTON 61HV78 Ηλεκτρική σκούπα, 4 Gal. Δεξαμενή, 63 Cfm, Διάμετρος σωλήνα κενού 1 1/4 ίντσας. | CH6KMQ 61ΗV7876 dB63 cfm8Aπλαστικός4 gal.123W13 "18 1 / 4 "€218.45
DAYTON 61HV79 Ηλεκτρική σκούπα, 4 Gal. Δεξαμενή, 73 Cfm, Διάμετρος σωλήνα κενού 1 1/4 ίντσας. | CH6KMR 61ΗV7978 dB73 cfm9Aπλαστικός4 gal.142W13 1 / 2 "13 "€265.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 61HV87 Ηλεκτρική σκούπα, 16 Gal. Δεξαμενή, 120 Cfm, Διάμετρος σωλήνα κενού 2 1/2 ιντσών.
€722.90 /μονάδα