DAYTON 61HV78 Ηλεκτρική σκούπα, 4 Gal. Δεξαμενή, 63 Cfm, Διάμετρος σωλήνα κενού 1 1/4 ίντσας. | CH6KMQ

DAYTON 61HV78 Ηλεκτρική σκούπα, 4 Gal. Δεξαμενή, 63 Cfm, Διάμετρος σωλήνα κενού 1 1/4 ιντσών.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6KMQ Μοντέλο: 61HV78

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€218.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική σκούπα
Ροή αέρα63 cfm
Ενισχυτές8A
Μέση διάρκεια ζωής βούρτσας300 ώρες
Αποδοτικότητα φίλτρου80% στα 0.4 micron
Τύπος φίλτρουΑρχικό
Συχνότητα60 Hz
Ύψος18 1 / 4 "
Μάνικα Dia.1.25 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα8 πόδια.
Μήκος13 "
Αριθμός σταδίων κινητήρα1
Κορυφή HP4 hp
Plug TypeΔύο Πόντοι
Power960W
Μήκος καλωδίου ισχύος18 πόδια.
Επίπεδο ήχου76 dB
Στατική Πίεση53 "
Χωρητικότητα Δεξαμενής3 1/2 γαλλ.
Υλικό δεξαμενήςπλαστικός
Μέγεθος δεξαμενής4 gal.
Τάση120V AC
Watts123W
Πλάτος13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.805
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕπίπεδο ήχουΡοή αέραΕνισχυτέςΥλικό δεξαμενήςΜέγεθος δεξαμενήςWattsΠλάτοςΎψοςΤιμή
DAYTON 61HV79 Ηλεκτρική σκούπα, 4 Gal. Δεξαμενή, 73 Cfm, Διάμετρος σωλήνα κενού 1 1/4 ίντσας. | CH6KMR 61ΗV7978 dB73 cfm9Aπλαστικός4 gal.142W13 1 / 2 "13 "€265.56
DAYTON 61HV87 Ηλεκτρική σκούπα, 16 Gal. Δεξαμενή, 120 Cfm, Διάμετρος σωλήνα κενού 2 1/2 ιντσών. | CH6KMU 61ΗV87-120 cfm10.5AΑνοξείδωτο ατσάλι16 gal.260W21 13 / 20 "28 47 / 50 "€722.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 61HV78 Ηλεκτρική σκούπα, 4 Gal. Δεξαμενή, 63 Cfm, Διάμετρος σωλήνα κενού 1 1/4 ιντσών.
€218.45 /μονάδα